一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き
材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。
アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。
一回の動作で作業が完了できます。
ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売
アズワン品番68-0807-62
1本
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
人工呼吸器から肺内の圧力をモニターします。
正常な換気を行われている間は内圧計の表示値は変わりませんので、正常に換気が行われているか、一目で確認できます。
仕様●サイズ:90×80×H110mm●表示範囲:-10~90cmH2O
アズワン品番67-9308-39
1組
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物などの侵入を防ぎ、感染を予防します。
寸法(cm)(マスク)20×20、(ケース)6×6
材質(マスク)PE、(ケース)ナイロン
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300
アズワン品番0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
材質(マウスピース部)ポリプロピレン、(一方向弁)シリコンゴム、(シート部)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)(マウスピース部)30×16×24
シートサイズ(mm)210×200
松吉医科器械コード01-6516-00
1式(20個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
携帯用の人工呼吸器用フェイスシールド入りキーホルダーです。
A4サイズのフェイスシールドには簡単なCPRの手順が描かれています。
材質(シート部)ポリエチレン、(ケース)ABS
シートサイズ(mm)210×297
ケース寸法(mm)Φ50×13
松吉医科器械コード24-3814-00
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(シート部)ポリエチレン、不織布、(ケース部)ナイロン、(ナスカン)ポリアセタール
シートサイズ(mm)195×315
ケース寸法(mm)840×10×520
フィルターサイズ(mm)50×40
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
手袋無し。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
手袋有り。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。
胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。
アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。
胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。
AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品ニトリル手袋×1双
材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)130×106×48
外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途酸素人工呼吸器
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164
関連資料(0.45MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
人工呼吸の際、一方弁がおう吐物などの侵入を防ぎ、感染を予防します。
材質(マスク)PE、(ケース)ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
2~12歳の小児用マスクです。。人間工学に基づいたクッションは小さな顔への圧力を抑制し、やさしく軽くフィットします。クリアのエルボ(呼気ポート付)はバイレベル人工呼吸器、ブルーのエルボ(呼気ポートなし)は呼気レベルを備えた一般的な人工呼吸器に適しています。
仕様ラテックスフリー
付属品ヘッドギア・専用チューブ
材質マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00181000043
チューブ長さ(mm)約160mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
高吸収性の不織布ガーゼ。傷病者の口腔・鼻腔内の粘液および血液などの清拭、人工呼吸用のマウスガーゼに使用します。
種別4ツ折
人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O
材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン
寸法(mm)176×126×65
容量(mL)500
質量(g)61
抵抗20cmH2O/L/sec
アズワン品番65-8640-21
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認
センサー分離型
検知ガス酸素
検知原理ガルバニ電池式
分解能0.001
動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)
電池寿命約1年(無警報時)
ケーブル長(m)約1.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38
質量(g)315
警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個、専用ウェア
質量(kg)4.3
長さ(cm)60
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm
一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ
仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース
材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納時寸法(mm)約120×145×65
アズワン品番8-684-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双
洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。
補助ひもにより確実に手袋を装着できます。
メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。
厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側)
材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%
色ブルー3
サイズ子供用
寸法(縦×横)(mm)230×140
アズワン品番0-1638-73
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
適合手首周(cm)10~14
1双
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
人工呼吸器(平均消費電力100Wの場合)が最大で33時間使用する事が可能な蓄電容量(3.3KWh)
ワクチン冷凍庫のような大きな突入電流でも使用可能な電源開発会社ならではの最大出力1,500W。綺麗な正弦波で接続機器への電気ストレスを軽減
独自技術により冷却外気口を排除。内部への異物・溶液混入リスクを無くし、故障リスクを最大限に軽減。災害時における機動性も重視した設計
質量(kg)80
使用温度範囲(℃)10~35
外形寸法(mm)520×660×933
適合規格医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA)
出力電流(A)【商用電源供給時】13/AC100V、【電池電源供給時】15/AC100V
入力AC100V(AC90~110V) / 最大電流15A
バッテリーリチウムイオン電池
高度(m)2000以下
保存温度範囲(℃)-10~50
充電時間(時間)12(80%充電時)
使用場所屋内
使用環境湿度(%)5~95RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)3300
切替時間50msec以内
保存湿度範囲(%RH)5~95RH(結露なきこと)
「口対口人工呼吸」を行う時、本品を使用すると傷病者の口、鼻および顔との直接接触が回避できます。PEシートおよびロフィルターによって、救助者と傷病者間の血液もしくは唾液の接触のリスクを低減する効果があります。経済的なPEフィルムを採用し、くちフィルターは不織布でできています。表裏がわかる様におもてを表示しました。(おもてを救助者側にしてください)。衛生を保つため、ポップ式を採用しました。
1ケース(12箱×200枚)
¥77,998
税込¥85,798
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フェイスシールド 使い捨て
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍!
相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ