154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1箱(2000本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
689 税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

用途木下地+幅木・廻り縁 材質ステンレス 呼び径(mm)1.1 頭径(mm)1.9
1箱(3000本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000本×5箱)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1ケース(3000本×5箱)ほか
3,534 税込3,887
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス仕上釘打機
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18 釘装てん数(本)100 付属品ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35 作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

1箱(3000本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

充電式仕上釘打 マキタ 動画あり
ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243 釘装てん数(本)100 ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1パック(800本)
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 表面処理亜鉛メッキ
1箱(2000本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(800本×3パック)
900 税込990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245 足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘超仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

マキタ仕上釘打
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5) 仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整 付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース トラスコ品番419-1285 質量(kg)1.2 高さ(mm)247 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100(1連) 釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1ケース(3000本×5箱)ほか
3,534 税込3,887
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23 使用圧力(MPa)0.48~0.69 脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32 ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2 頭径(mm)(ネイラ)1.9 装填数100PCS(ネイル・ステープル共通) 取扱説明書(1.15MB) 使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)870 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル仕上釘 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)12~35
1個
12,980 税込14,278
欠品中


頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219 足長(mm)12~35 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。 セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書 材質鉄、樹脂 寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 本体質量(g)870 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 仕上【釘装填本数】100本
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)仕上釘打AF502N
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セーフティゴーグル、油さし 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×60×239 ホース内径(Φmm)6.5以上 空気圧力(MPa)0.39~0.83 使用釘(mm)15・20・25・30・35・40・45・50 装填数100本(一連)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用釘(mm)152025303540 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連) 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

隅打ち、狙い打ちがしやすいスリムボヂィ トリガーのロック連発/単発切替え機構 快適・安全作業環境のための後方排気式 使用ネイル装填数:100本/1連 一人で幾役もこなされます多能工職人さんへ
仕様使用オイル:エアータッカー用オイルISO-V32 付属品エアータッカー用オイル:1ケ、調整用六角キーレンチ(3m/m・4m/m):各1本、ネイル 仕上げ用F50 200本/2連 質量(kg)1.6 形式横入れ方式 安全装置ロック 機構(バブル)ヘンドバブル方式、(ネイル送り)プッシャバネ送り方式 使用エアーホース内径(Φmm)7 ネイル装填本数100本/1連 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)250×60×250
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイル
頭なしの仕上釘です。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
1箱(3000本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 線径(Φmm)10.5 分類仕上釘 頭部径(Φmm)1.9×1.26 頭部平頭 胴部形状ストレート
1箱
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)