20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)タクシーアンドン
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ 付属品12V10Wバルブ 適合12V車 材質スチール/樹脂 質量(kg)0.85 タイプ無地 消費電力(W)10-0.8A 使用電圧(V)DC12 取付け方法マグネット式 適合車種12V車 寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合汎用 材質ステンレス 厚さ(mm)150 寸法(mm)縦100×横310×高50 タイプスタンダード 適合車種汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格DC24V 180mA サイズ(mm)405×83
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 厚さ(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ 材質SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アンドン用丸型あてゴム
アンドン取付時の高さ調整に!
用途外装パーツ 材質ゴム ブラック
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ 付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス 適合DC12V/24V共用 材質(本体)樹脂 材質(ケース)アルミニウム 色温度(K)8000±500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)5 文字ピッチ(mm)5 寸法(mm)500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ソフトモール用アンドンケース300L
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途外装パーツ 付属品アクリル板2枚付属 材質SUS430
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

車種毎に適切な摩擦材を採用し、確実な制動力を実現。 車に合った適切な前後の制動力配分で純正部品から交換されても違和感のないフィーリングを実現します。
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。 耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。 耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。 粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。 カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。 顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。 お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
サイズA4 紙厚(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1 ホワイト セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚、透明UVカットフィルム×2枚、取扱説明書 坪量(g/m2)160 素材高白色ホワイトフィルム 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297 対応インク顔料・染料
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ 仕様N型 E 付属品取り付けステー(本体へ装着済) 材質枠/アルミ ステー、裏側/スチール タイプユニット無
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)