23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製)ヤボシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天井継受一連(ステンレス製) ヤボシ天井継受一連(ステンレス製)ヤボシ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具仕様一連材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天井継受二連(ステンレス製) ヤボシ天井継受二連(ステンレス製)ヤボシ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具仕上ヘアーライン材質SUS304ステンレス仕様二連設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天井継受一連(スチール製) ヤボシ天井継受一連(スチール製)ヤボシ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具仕様一連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天井継受三連(ステンレス製) ヤボシ天井継受三連(ステンレス製)ヤボシ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具仕様三連材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天井継受三連(スチール製) ヤボシ天井継受三連(スチール製)ヤボシ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具仕様三連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天井受二連(ステンレス製) ヤボシ天井受二連(ステンレス製)ヤボシ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受け部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具仕様二連材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
6T2 天井継受二連(スチール製) ヤボシ天井継受二連(スチール製)ヤボシ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具仕様二連用材質SPHC呼称6号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付天井継受三連(ステンレス製) ヤボシジョインター付天井継受三連(ステンレス製)ヤボシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕様三連材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付天井継受二連(ステンレス製) ヤボシジョインター付天井継受二連(ステンレス製)ヤボシ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕上ヘアーライン材質SUS304ステンレス仕様二連設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付天井継受四連(スチール製) ヤボシジョインター付天井継受四連(スチール製)ヤボシ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕様四連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品作業灯 バラストレス水銀灯500W相当セフティー電気用品
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料(3.85MB)電球の種類LED
570046 マジックウォール ミルックスマジックウォールミルックス(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(4本)
欠品中
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。 アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。仕様伸縮式全長(mm)1600~3600質量(kg/本)1.5材質(ヘッド)樹脂材質(ポール)アルミトラスコ品番324-8615質量(kg)6
伸縮マルチロッド KDS伸縮マルチロッドKDS
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
SH40-TL26 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用セフティー電気用品
11,980税込13,178
1本
当日出荷
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料製品カタログ(8.99MB)電球の種類LED発光効率(Lm/W)139
全ねじボルト TRUSCO全ねじボルトTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。 ユニクロメッキを施しています。
用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として材質スチール長さ(mm)2000
EA500 サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)サンコーテクノ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
RoHS
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
RoHS
BTK-B2001R LEDバーライト BerufLEDバーライトBeruf
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
継ボックス受(スチール製) ヤボシ継ボックス受(スチール製)ヤボシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
天井継受一連の下部分
用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21三角ツッパリヤグラ LRシリーズリンテック21
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要。点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。
セット内容本体×1、取説×1材質強化樹脂・硬質塩ビ質量(g)300耐荷重(kg)300以下/1個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強