マグネットで簡単設置できます。3M高輝度反射で夜間も視認性に優れています。
用途安全標識
取付方式マグネット
仕様マグネット、3M高輝度反射
厚さ(mm)0.8
工事休工時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。反射タイプなので夜間ライトが当たると文字が反射します。
用途工事現場での表示に。
トラスコ品番354-6085
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)220
取付方式マグネット
縦(mm)333
横(mm)250
表示内容休工中
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
看板の休止告知をする際にご使用ください。
文字内容休工中
取付方式マグネット
寸法(横×縦)(mm)200×450
看板の解除告知をする際にご使用ください。
文字内容解除中
取付方式マグネット
寸法(横×縦)(mm)200×450
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80
厚さ(mm)0.9
取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)
質量(g)43
材質ゴムマグネット
ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです
用途工事現場での作業予定表示に最適です
取付け方法マグネット固定
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
縦(mm)65
横(mm)300
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
取付方式マグネット
材質マグネットシート
トラスコ品番737-8041
寸法(mm)100×600×0.8厚
質量(g)180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
スリムブロー看板専用の休工中を知らせるターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。
用途工事の進捗の周知に。
幅(mm)300、(頭の被り部分)300
高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
文字内容休工中
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット
質量(g)94
縦(mm)150
横(mm)300
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
社名を入力することができます。
工事名・期間をご指示ください。
文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容工事予告
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール
厚さ(mm)0.2
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
関連キーワード