散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0761
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0752
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)
適合本体SSA-5 SSA-10
幅(mm)55
質量(g)200
奥行(mm)20
1式
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。
材質ノズル:ステンレス(SAS304)
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。
空気吐出量(L/min)230
付属品R1/4プラグカプラー
材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼
色ブルー
質量(g)約155
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
伸縮範囲(mm)270~390
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類4パターン
材質メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0744
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
2頭口でも1頭口でも使える片側ストップ機能。
本体ネジと3種類のアダプターで各種噴霧機に使用可能。
用途噴霧器用アタッチメント
付属品アダプター3種
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0736
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)31
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式
種類蓄圧式
材質(ホース)エラストマー(TP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ノズル一頭口
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
No.8655、8744、8766用の伸縮ノズル用パッキングセットです。
適合本体No.8655、No.8744、No.8766
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
噴霧器 No.7000シリーズの、伸縮ノズル用のパッキングセットです。
仕様1~4段目用
適合本体No.7000
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの3段目セットです。
仕様2.1m用
適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの4段目セットです。
仕様2.1m用
適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
No.7450、7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの2段目セットです。
仕様2.1m用
適合本体No.7450、No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
No.4150用の2段式伸縮ノズルセットです。
適合本体No.4150
アズワン品番64-6732-03
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.12MB)
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)
吐出し空気量(L/min)125
ノズルねじ径G1/8"
付属品プラグ
エスコ品番EA123EB-13
最大使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番65-9831-93
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
No.7450用の1.6m伸縮ノズル用パッキングセットです。
仕様1~3段目用
適合本体No.7450
アズワン品番64-6732-34
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)360~850
質量(g)110
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)360~850
質量(g)100
取付ねじM10P1.0
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)500~1270
質量(g)140
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
エアーダスターアクセサリー。エアー伸縮式ダスターノズル。
No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル4段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル3段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ