カテゴリ

  • 塗料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「伸縮屋根」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウンアルミ伸縮継柄ハンディ・クラウン
869税込956
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
手の届かない場所を、スマホで確認できる!収納時は57cmでコンパクト屋根裏、床下、狭い場所などの点検に竿をねじって伸縮をロック・解除できる ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない【ロックフィッシャー DWF-4000】・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる・偏芯ロック機構で電線押込みができる・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本関連資料(0.26MB)通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可取扱説明書(3.79MB)伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンですセット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:樹脂、アルミ、他ストローク1400rpm本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)刈込み幅(mm)300電源コード(m)20電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
プラスチック雪落としスチールパイプ伸縮ロック式(組立式) 浅野木工所プラスチック雪落としスチールパイプ伸縮ロック式(組立式)浅野木工所
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
プラスチックのヘッドで軽く、屋根を傷つけにくい雪落としです。パウダースノーなどのサラサラした雪におすすめ。伸縮タイプの柄とセットの商品です。
用途除雪作業に。材質頭部/ポリエチレン全長(mm)1620~2850頭部寸法(mm)150×500
雪かきにょい棒2 フチオカ雪かきにょい棒2フチオカ
24,900税込27,390
1本
7日以内出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」アトムハウスペイント
5,698税込6,268
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別アクリル樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4危険物の性状非水溶性つやつやあり
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」アトムハウスペイント
5,498税込6,048
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。 ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。種別長油性アルキド樹脂つやつやあり希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品)キャンパルジャパン
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
段差地、傾斜地等、場所を選ばず水平設営できます。 軒高200cmから145cmまで無段階で調節できます。 ストッパを伸ばしながら支柱をスライドして伸縮操作をします。 【縮めるとき】下のベロを下方へ【伸ばすとき】上のベロを下方へ
付属品屋根幕収納袋寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4軒高(m)2.05材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
アルミ雪崩・つらら落し コンパルアルミ雪崩・つらら落しコンパル(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ幅(cm)約40.8
変成シリコーンLM 積水フーラー変成シリコーンLM積水フーラー
1,398税込1,538
1本(333mL)
当日出荷から翌日出荷
住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。 紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。 ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。 シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。容量(mL)333質量(g)500使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格JIS A5758適合品主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら