本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
主要溶接構造により、非常に丈夫。
スペースをとらない手軽なボール盤台。
ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。
油洩れ防止機能搭載
仕様油受け付
天板厚さ(mm)3.2(鋼版)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
堅牢で高低伸縮は60mmピッチ×3段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重150kgのテーブルです。
トラスコ品番853-6318
種別キャスター付
質量(kg)29
材質(キャスター)ハードゴム
表面処理粉体塗装
キャスター径(Φmm)75
天板厚さ(mm)4.5
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
高さ490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
付属品油受付、デバイダー各段2枚付
質量(kg)32
天板厚さ(mm)3.2(鋼板)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターAJ-1Mネジ径M16×P2.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
キャビネット付で小物等の収納に便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)500~650
奥行(mm)600
間口(mm)900
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)400
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスターAJ-1M(M16×P2.0)
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。
高さ位置は60mmピッチの可変式。
丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。
油受用引出し付。
ドリルトレーDT-M(2組入)
ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。
キャスター無し。
完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。
トラスコ品番853-6317
種別アジャスター付
質量(kg)28
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様組立品、脚固定式
トラスコ品番330-4418
適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質スチール
質量(kg)43
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様組立品、脚移動式
トラスコ品番330-4426
適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質スチール
質量(kg)46
種類キャスター付
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
出力(W)190
コード長さ(m)1.8
電源(V)100
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式台形ネジ手動回転方式
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック能力(mm)2~13
錐の最大送り(mm)52
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)104×165
電源(V)単相100
電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)0.25
コード長さ(m)1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)255
振り(mm)208
全高(mm)580
付属品チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。
チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。
切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。
自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。
ボルト径M8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70
アズワン品番64-5178-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途各種穴あけ作業に
消費電力(W)550/580
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
テーブル寸法(mm)約250×250
周波数(Hz)50/60
ベース寸法(mm)約420×250
定格時間(分)約20
アズワン品番64-3675-81
スピード調節16段
最大送り(mm)約80
ドリルチャック径(mm)1.0~16.0
穴あけ能力(mm)鋼材1~16
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)270/300
電流(A)3.2/3.3
寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)18.5
回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)592
テーブル寸法(mm)162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック寸法(mm)13
最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103
取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード