23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状2眼型 レンズ色クリア(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色シルバー 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)塩化ビニル 材質(バンド)ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 動画あり
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状二眼型 機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
399 税込439
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途溶接周辺作業者用 形状二眼型 仕様99%UVカット、キズ防止コーティング エスコ品番EA800CH-6 レンズ色グリーン レンズ材ポリカーポネイト 遮光度#3.0
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様軽量型 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状二眼型 質量(g)34 レンズ色クリア 適合規格JIS 内容保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156 フレーム色ブラック レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

作業者の目元を守ります。 レンズは衝撃に強いPC素材を採用。 耐火性・耐UV。 二次感染防止・リスク軽減や現場環境の改善にも。
形状二眼型 材質(本体)ポリカーボネート レンズ色透明 材質(レンズ)ポリカーボネート サイズ(mm)150×55×155
1個
499 税込549
当日出荷

RSX-2B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
エコ商品
目をしっかり包むアイカップ型フレーム 計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用 形状二眼型 質量(g)29 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161 レンズVF-plus+ 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約25 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)保護メガネ SS-220 PC
メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状2眼型 質量(g)40 材質(フレーム)メタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50 メーカー商品コード001-5721
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

フレームレスデザインで広い視野を確保できます。supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。メタルフリーです。
用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。 仕様マスク併用可 適合EN166規格、EN170規格 長さ(mm)154 形状二眼型 幅(mm)162 高さ(mm)49 レンズ色クリア フレームフレームレスデザイン 加工防傷加工、防曇加工 機能UVカット コーティングsupravision コーティング テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)UV400 紫外線カット
1個ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 超軽量でつけた感じがしない! フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。 衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工。 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約20 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。UV99%以上カットします。
形状2眼型 質量(g)22 レンズ色IR#2 レンズポリカハードコート
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。UV99%以上カットします。
形状2眼型 質量(g)22 レンズ色IR#3 レンズポリカハードコート
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
機能曇り止め、レンズ交換可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番125-8909 質量(g)29 規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161 フレーム色スモーク 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット 材質ポリカーボネイト 形状二眼型 規格ANSI:Z87.1適合 レンズ色クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
1個
999 税込1,099
当日出荷

テンプルの長さと角度を調整できます。 テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1859 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色グレー 23% 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/ライム 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)1.91 アズワン品番64-8393-41 紫外線カット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1861 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)30 レンズ色シルバーミラー12% 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー テンプル色ブラック/ライトグレー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.14 アズワン品番64-8393-44 紫外線カット
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。
形状2眼型 質量(g)27 レンズ色IR#2 レンズポリカハードコート
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。
形状2眼型 質量(g)27 レンズ色IR#3 レンズポリカハードコート
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1860 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色アンバー 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-43 紫外線カット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)保護メガネ SS-220 PCF(曇止め)
曇止め加工レンズ使用。メタル枠を使用した重厚感のある保護メガネです
用途粉塵現場・軽作業・液体飛沫・研磨作業など 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状2眼型 質量(g)40 材質(フレーム)メタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50 メーカー商品コード001-5722
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット99.9% 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適 形状二眼型 機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工 適合替レンズ:CS-77-SP トラスコ品番231-5980 質量(g)32 材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック 材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷