3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に 電球の種類LED 防塵防水性能IPX2 付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター 寸法(mm)35×45×320 材質(本体)アルミ+プラスチック 質量(g)約230(内蔵電池含む) 電源Li-ion専用電池 光源COBLED+チップ型LED1灯 充電時間(時間)約4 ボディーカラーブラック 明るさ(Lm)500/250/50/140 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品USB / USB TypeCコード 質量(g)約64 バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh) 充電時間約1時間 点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF 耐衝撃性1m 充電可能回数500回未満 明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h 折りたたみ寸法(mm)32×105 防水性IPX2 照射距離(m)(COB)10、(TOP)50 インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

防災用充電式4WAY LEDワークライト グリーンクロス 動画あり
USBで充電するLEDライトです。 スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。 IP54の防塵防滴仕様です。 吊り下げに便利なポータブルフック付です。 裏面に強力マグネット付です。
用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。 付属品USBケーブル 材質ABS 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115 保護等級防滴 光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷