こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
背抜き豚革手袋。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
また手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります。
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
手の甲部分がメリヤス素材なので通気性にも優れており、作業しやすい革手袋となっております。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
加工甲メリ
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番123-5362
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。
材質(裏)豚本革
材質(甲)ポリエステル
作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様ベルクロタイプ、導電機能
材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル
入数(双)1
機能スマホ対応
2018年トラスコ掲載ページ6 0774
豚革を使用した手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
用途自動車関連。土木、建設。鉄鋼、造船、機械加工。
トラスコ品番474-6562
厚さ(mm)約0.75
1セット(10双)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 外縫 溶接用
モノタロウ
¥599
税込¥659
袖が長く溶接作業に最適です
背縫タイプで装着感が向上。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柔らかく、耐久性抜群、高級国産牛革使用!
高級国産牛革(表革)を使用し、薄くて使いやすいフィット感を実現
甲側はメリヤス採用で通気性抜群
袖口は使い勝手の良いマジック方式
オールコート豚革手袋。
裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥839
税込¥923
当日出荷
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性3
耐引裂き性4
2018年トラスコ掲載ページ7 0366
Caiman Gloves独自の3D立体成型を採用した多目的グローブ。抜群のしなやかさは鹿革に近く、厚さは鹿革よりやや厚いながらも器用性は大きく劣ることはありません。手の平の要所には雄豚革の補強パッチとクッション性のあるパッドを施し、快適性と保護性能を向上させています。甲側のみウール裏地を施し、断熱性を強化。手の平を裏地無しにすることで器用性を実現。手首部分はしっかり縁縫いをした豚革を使用することで溶接に使用した場合のスパッタやスパークからの保護を考慮。さらに羊革で手の平付け根のパルスプロテクターも施されています。縫製には米国デュポン社開発のケブラー糸を使用。付属のカラビナはグローブの保管に便利です。
用途ワークグローブ、TIG溶接、多目的
機能伸縮性・柔軟性
色ホワイト×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)羊革
材質手首:牛漉き革
材質(甲)羊革
付属品保管用カラビナ
材質(裏)手の平:なし、手の甲:ウール、手首:なし
材質(補強材)手の平:牛革パッチ・クッションパッド、手の甲:なし、手首:なし
摩耗に強い豚皮製です。細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。
用途精密作業、品質管理
厚さ(mm)0.4~0.6
色ベージュ
摩耗に強い豚皮製です。細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。ダース(12双)入り。
用途精密作業、品質管理
厚さ(mm)0.4~0.6
色ベージュ
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
車のレザーシートや革張りソファーで使用される高級本革を採用した作業手袋です。丈夫で強いのでハードワークも難なくこなします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船、キャンプ・レジャーなど
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
タイプ3本指
幅(cm)約13.5
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
トラスコ品番114-6936
材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
色黄
サイズS
質量(g)99.79
機能耐久性、快適性、防振・耐衝撃
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)21
1双
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
手の部分は豚クレストで非常に柔らかく、工具等の物が掴みやすい!。手首部分は牛革素材を使用したミックスタイプの手袋!。夏は汗を吸収し、冬はあたたかい!。軍手や作業手袋を付けたまま着用できます!。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!
用途TIG溶接・土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)
1双
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
手の部分は豚クレストで非常に柔らかく、工具等の物が掴みやすい!。手首部分は牛革素材を使用したミックスタイプの手袋!。夏は汗を吸収し、冬はあたたかい!。軍手や作業手袋を付けたまま着用できます!。★親指の付け根の裁縫箇所を改良しました★。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!
用途TIG溶接・土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)
材質豚クレスト、自然牛皮
幅(cm)約13
入数(双)10
全長(cm)約35
1箱(10双)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1双
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
タイプ5本指
幅(cm)約13.5
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
材質(掌側)ヤギ表革
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質(甲)ヤギ表革
材質【手首】ヤギ表革
機能防寒
入数(双)1
材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
タイプ5本指
幅(cm)約13.5
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
シリコーングリップでしっかり掴める。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる。親指外側のパイル生地で汗が拭ける
用途機械整備。車やバイクのメンテナンス。ガーデニング。DIY。アウトドア・レジャー
材質【手のひら】人工皮革・シリコーン【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン
色ブラック×レッド
シリコーングリップでしっかり掴める。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい。手の甲のTPU(熱可塑性ポリウレタン)補強で装着感抜群です。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途機械整備。車やバイクのメンテナンス。ガーデニング。DIY。アウトドア・レジャー
色ブラック
手の甲から指にクッションを施し、衝撃を軽減させます。、山羊革を使用しており、柔らかく耐摩耗性に優れた、作業性の高い手袋です。、内側がフリース生地で、冬場も温かく快適です。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●ANSI/耐衝撃レベル2●甲部:やぎ革、ポリ塩化ビニル●手のひら部:やぎ革●裏地:ポリエステル●袖部:ポリエステル、ポリウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ