会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容使用中-空室
材質アクリル板
仕様スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容空室/使用中
材質アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)40
奥行(mm)15
表示(スライド可変)アクリルマット板
表示方式UV印刷
材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番347-1259
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)9.5
縦(mm)120
横(mm)30
表示内容在室-不在
1箱(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)6
寸法(mm)50×150
質量(g)60
事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等
材質アクリル
仕様裏面テープ
厚さ(mm)7
寸法(縦×横)(mm)50×150
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途室内の状況を外に伝える為に
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
表示内容使用中
表示内容使用中/空室
取付け方法粘着テープ
材質アクリル
厚さ(mm)8
質量(g)47
縦(mm)50
横(mm)130
取付方式テープ付
材質アクリルホワイト
仕様スライド式、テープ付
寸法(mm)50×150×7
危険物規則に基づく表示です。
空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
用途ボンベ用
材質ABS樹脂
実用新案登録済ひっくり返って、表示が変わる。札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
文字内容空・充
種別スライド式
形状札
区分LP高圧ガス関係
取付方式札
1セット(5枚)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
文字内容修理中使用禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-13
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法テープ付
材質塩化ビニール(PVC)
裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に
材質アクリル板
取付スライド式 マグネット付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×8
表示内容使用中‐空室
アズワン品番64-8931-25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
石綿を使用する作業場に掲示する標識です。表示プレートを表裏で入れ替え可能。(「石綿封じ込め等作業中」「石綿除去作業中」)。表示ポケット用透明ポケット付(ポケットサイズ:95×805mm、表示プレートサイズ:85×800mm)。作業主任者氏名欄は透明ポケット付(ポケットサイズ:56×230mm、用紙サイズ:50×225mm)。丸めて持ち運びも簡単です。
セット内容上下塩ビパイプ入り・吊り下げヒモ付・裏面ベルト・表示ポケット用透明ポケット付
材質ビニールターポリン
寸法(mm)1200×930
表示内容石綿封じ込め等作業中
1枚
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)
傾斜角度(°)表示面:70
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学
セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1
材質ABS/金属
色ホワイト
電圧DC 5V/1A
質量(g)144
消費電力(W)最大5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150
連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
風量弱・中・強(3段階)
充電時間2.5時間
保証期間6か月
バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
持ちやすく注ぎやすい麦茶ポット。
たっぷり入る3Lの大容量サイズ。
操作がとっても簡単!親指1本で、閉める・注ぐの切換えがラクラクできます。
閉まると同時にロックがかかるから、安心。
しっかり持てるハンドル付きで、大容量でも注ぎやすい。
パッキン付きで横置きしても漏れにくい。
冷蔵庫の棚に寝かせて置けます。
上部ハンドル付きで出し入れラクラク。
耐熱温度は100度。
沸かしたてのお茶を注ぐことができます。
本体は広口なので、中に手を入れて底まで洗えます。
ハンドル付きフタは茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的。
使って安心の日本製。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックのみ使用しています。
ロックがかかっていない状態では、中栓が浮き上がり注ぎ口に隙間ができています。
ロックレバーのプレート部(グレーの部分)を押し上げることでプレート部がはまり、カチッと音がしてロックがかかります。
材質本体/AS樹脂、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン(注ぎ口用・ハンドルフタ用)/シリコーン
色ホワイト
質量(g)450
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.2×29.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
安定感のあるV型。表と裏、両面に書き込みが可能です。オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。中紙入りカード立て。
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
先端の裏面には滑り止め用パッドが付いており、使用中のズレを防ぎます。表面の溝状のデザインは摩擦を増えて、滑り止め効果があります。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付くので、持ち運ぶことがより便利です。
用途手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
幅(cm)【展開】76【折りたたみ】37
耐荷重(kg)300
磁力によって、表面にパーツや工具などを取り付けることができる、マグネット付きのステンレス製プレートです。キャビネットの側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けて使用することができます。マグネットは柔軟性があるので、取り付け面に傷を付けにくくなっています。
材質ステンレス
長さ(mm)305
幅(mm)155
高さ(mm)5
商品番号201-2280
アズワン品番64-6741-53
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三角タイプの会議用席札です。オフィスの案内表示用、接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。三角型で、底面にはスぺり止め(ぺフ)が付いていますので、安定して接地できます。台からカード部は取外可能です。取り外すとL型、V型としてお使いいただけます。中紙入りカード立て。
材質透明メタクリル樹脂製
仕様ペフ(すべり止め)付、台からカード部取外可
厚さ(mm)2
表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。
補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
折り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペースです。便利なナイロン取っ手、持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスアルミスロープです。延長ヘッドプレートにより、接触面積がひろくて、安全性が高いです。製品裏面に滑り止めパッド付き、使用時の安全性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。表面に小穴付いて、滑り止め効果を増加します。雨の日でも、雨水が溜まらなくて安全に室外に使用可能です。赤いバンドがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
全長(mm)2150
質量(kg)約7.8
色シルバー
高さ(mm)50
全幅(mm)280
耐荷重(kg)340
使用高さ(mm)(推薦)650以下
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。
中プレートは強化プラスチックなので軽量です。
安全ロープ取り付け穴付です。
本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。
14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17
全長(mm)167.5
トラスコ品番274-1296
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ100cm*幅23cm*高さ12cmです。この折畳みスロープの推薦使用高さは57cm以下です。積載スロープの表面にはポンチ穴がたくさん付き、滑り止め性能がいいです。それに延長プレートがあり、プレートの裏面にEVA材質のパッドが付き、使用中に滑ることを防ぎます。中にはバイクスロープ*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、日本語取扱説明書*1があります。ストラップにはフックが二つ付き、スロープやトラックなどに引っ掛けることができます。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)9.53
色シルバー
全幅(mm)230
耐荷重(kg)280
高さ(cm)【推薦使用】57以下
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
肌に直接冷却プレートを当ててクールダウンできるのハンディファンです。10秒で驚くほど冷たくなる冷却プレートは、おでこや手首などを素早く冷やすので熱中症対策にピッタリです。スマホも置けるタンド付きで卓上でも大活躍します。カラビナ型スタンドでカバン等に掛けることができ、置き型でも使用可能。
その他保証書あり
材質ABS・アルミ・PP・シリコン
色ホワイト
質量(g)135(本体)
電源USB給電 DC5V/1A
充電時間2時間
連続使用可能時間弱:5時間、中:4時間、強:2.5時間(ファンのみ)、弱:1時間、中:50分、強:40分(ファン+冷却プレート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×15(スタンド使用時)
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
取扱説明書有
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ダッチオーブン25cm・30cm、小型スキレット用の竹製プレートセット。鍋敷きとして使う以外にも、プレート〈小〉の片面を、まな板として使用できます。プレート〈大〉の中に、プレート〈小〉を入れてスッキリ収納できます。
材質竹(ウレタン塗装)
寸法(mm)約プレート〈大〉:外径Φ240×厚さ12(穴内径Φ130、プレート〈小〉:外径Φ140×厚さ12
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ