24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用 タイプソフトタイプ
1箱(36個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
用途繰り返し搬送される配送など。 厚さ(mm)33 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:CMC化合物
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
1個ほか
298 税込328
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保冷剤 モノタロウ 動画あり
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。 材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。 材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、衝撃にも強いハードタイプです。内容物が劣化しにくく、長時間の使用が可能です。
用途要冷蔵品の配達、輸送、保管などに タイプハードタイプ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。 材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物 厚さ(mm)33
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムは厚手を使用。使い勝手の良い蓄冷剤です。CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。 厚さ(mm)85
1箱(15個)ほか
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。 トラスコ品番651-4721 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物 厚さ(mm)33 縦(mm)255 横(mm)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。 材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤 ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚 時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間 質量(g/枚)約600 使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子 寸法(mm)210×165 質量(g)300 アズワン品番1-8650-06
1個
469 税込516
当日出荷

短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個) 材質ポリエステル、ミューファン(R)
1着
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10個入のお買い得パックです。繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。 トラスコ品番651-4722 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物 厚さ(mm)33 縦(mm)255 横(mm)200
1パック(10個)
9,600 税込10,560
翌日出荷

短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
1個
10,900 税込11,990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。) 成分CMC(カルボキシメチルセルロース) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。 冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-3A 材質水、吸水性樹脂、防腐剤 寸法(mm)195×288×22
1個
460 税込506
当日出荷

アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。 薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます! ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g)36000 間口(mm)356 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365 扉開閉方式右開き 入力(W)【霜取装置】100 年間消費電力量(kWh/年)362 定格内容積(L)120
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -18 寸法(mm)約W180×D32×H290(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「冷却不要」「約27度を長時間キープ」「結露がでない」から色々なシーンでお役立ちする次世代素材を使用した新しいCOOLアイテム「COOLOOPシリーズ」。1. 次世代の特殊素材PCMを使用!28℃以下で自然凍結し、約27℃を長時間キープする冷却グッズ!2. 結露しないから肌や衣類が濡れる心配なし!快適なまま長時間ひんやり♪3. おウチ、アウトドア、就寝時、通勤時、スポーツ等…様々なシーンの暑さ対策に繰り返し使える!保冷剤などと違い冷却する必要がありません。「28度以下の環境下で勝手に凍る」「結露がでない」「冷たすぎない」のでどんな利用環境でも使いやすくオススメです。首にさっとかけるだけのネックリング。首への接触面が大きい幅広タイプなのでより涼しさを感じることができます。身体全体を冷やすには、首すじの血液を冷やすことが効果的だと言われています。軽くてコンパクトだから、生活の様々なシーンで活躍すること間違い無しです!おウチ時間に。お仕事中に。アウトドアやスポーツに。お子さまにも。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)パッケージ:140×28×180
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)