中身の確認が容易な半透明タイプです。
用途短期間の保存用に
セット内容容器、フタ
目盛なし
材質(フタ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
本体もフタ部も再生素材を使用した、エコロジーなマルテーオリジナル保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料が出しやすい広口タイプ・溶剤に強いナイロン製容器
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)65
底寸法(mm)60
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれなガラスの保存容器
湿気を防ぐ完全密封
湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。
砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。
液体が漏れない完全密閉
材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色ホワイト
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。衛生検査合格品。抗菌効果の銀イオン配合。
形状角形
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
仕様フタあり・表示ラベルなし・対比目盛 10:1
材質ポリプロピレン
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
コージークックホーローシリーズ酸や塩分に強く、においが残りにくい!
容量(mL)500
寸法(mm)155×105×H54
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)ポリエチレン
TKG品番9-0227-0801
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE
耐用温度(℃)-100~100
冷凍後も小分けがしやすい!すばやく冷気を伝えるアルミ素材。冷凍後も小分けしやすい底仕切り型。冷凍保存・解凍のコツしおり付。
急速冷凍は、食品を低音で急速に凍らせることで食品細胞内水分の結合を防ぎ、細胞が壊れにくいため、おいしさを逃さず保存できます。
電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。ごはん(約1食分)、香味野菜、ハーブ、カレー、シチュー、汁物・煮物、ミンチ肉・薄切り肉に適しています。
材質EVA樹脂、アルミニウム
容量(mL)約500
形状角形
板厚(mm)0.7
加工アルマイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.7×11.5×4.4
耐用温度(℃)約-20~60
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK!
温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。フタをしたまま電子レンジOK!食洗機OK!
仕様解凍加熱時間の目安(500W):約4分、解凍加熱時間の目安(600W):約3分30秒
材質(フタ・本体・ザル)ポリプロピレン、(エアーバルブ)シリコーンゴム
形状丸型
寸法(mm)約133×127×高72
耐熱温度(℃)-20~140
電子レンジ対応
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個ずつ必要な分だけ取り出しやすい半円型。残ってもスライド式のフタが付いてるので衛生的。中身が見えるクリア素材なので、冷蔵庫・冷凍庫の中でも見つけやすい。フタを開けて電子レンジOK。食洗機OK
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
仕様約1杯分
使用方法炊いたご飯を入れ冷凍保存(7~8分目位)。受け皿を外し水又はお湯を入れ再び本体をセット、レンジで加熱。
材質ポリプロピレン
容量(mL)270
間口W×奥行D×高さH(mm)114×73×63
耐熱温度(℃)-30~140
加熱時間1杯分/約2~2分30秒、2杯分/約3分30秒(時間は500Wでの目安です)
TKG品番9-0246-0101
TKG品番(2017)6-0226-0101
1セット(2個)
¥589
税込¥648
3日以内出荷
バルブで密閉できるスプーン付き保存容器。
ワンプッシュで簡単に密閉容器に。
ティースプーン1杯分(5ml)量れるスプーンが付属。
形状角
質量(g)205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×10.2
電子レンジ×
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×7.2(段差まで)
Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器は、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。
用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。
色透明
耐熱温度(℃)-20~140
入数(個)300
Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器は、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。
用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。
色透明
耐熱温度(℃)-20~140
入数(個)250
Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Frozenタイプは、-40℃の冷凍に特化したフローズンタイプです。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減になります。
用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。
耐熱温度(℃)-40~140
入数(個)250
Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプは、お料理を引き立てるブラックタイプの保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減になります。
用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。
耐熱温度(℃)-20~140
ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Tubタイプは、250mlのちょうどいい容量のラウンドタイプの保存容器です。透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。
用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。
色透明
容量(mL)250
耐熱温度(℃)-20~140
入数(個)1200
直径×高さ(mm)100×54
1セット(1200個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ