10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

短辺側にローラー付きロックがある為、簡単にフタを固定する事ができます。
用途工具保管箱 材質PP フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として フタの有無なし 仕様コーナーリブ有り(高さ15mm) 材質ポリプロピレン(PP) 取手穴なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型 材質ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー
折りたたみコンテナです。折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)折りたたみコンテナ75シリーズ。
用途不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。商品の運搬や保管に最適です。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP)、ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)15 2018年トラスコ掲載ページ8 0710
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-50S
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)705×427×164 外寸(mm)780×490×184 内寸(mm)720×442×176 フタなし スタッキング高さ(mm)172 ネスティング高さ(mm)93 圧縮荷重(N[kgf])12150[1240] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし トラスコ品番509-4691 材質ポリプロピレン 材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg)3.05 耐荷重(kg)10 適合カード差しRB120×65 アズワン品番0-1805-01 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷