62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型 仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番422-8464 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g)34 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)38 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8766 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

軟質エラストマーの採用により、快適なかけ心地と密着性を実現しました。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可、マスク併用可 寸法(mm)179×74 質量(g)83 レンズ色透明 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
2,198 税込2,418
欠品中

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番497-8331 質量(g)44 規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1) テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状2眼型 レンズ色クリア(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色シルバー 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)塩化ビニル 材質(バンド)ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
トラスコ品番255-7748 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS レンズ色クリア コーティングexcellence テンプル色ブルー/アンスラサイト レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番65-1964-44 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

有害な紫外線を99.9%カット 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 防じん性・密着性を高めるエラストマー素材のガスケット・アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い高い防護性能を発揮。
形状二眼型 質量(g)45 レンズ色クリヤー 適合規格JIS フレーム色ブラック レンズPET-AF 機能UVカット 材質(フレーム)プラスチック・ガスケット・エラストマー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

フレーム内側の一体型全周エラストマートリムが顔に密着して隙間ができにくい構造「進化系アイカップ形状」保護メガネです。全体ラウンド形状設計=顔から頭を包むように優しくしっかり支えられます。角度調整可能です。汗を逃す通気穴付テンプルストレート形状で柔らかく、着脱もスムーズです。オールプラスチック製です。UVカット、PC両面防曇レンズです。
形状1眼型 ブラック&サファイア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×47×165 機能曇り止め、UVカット、テンプル角度調整可 材質(レンズ)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状二眼型 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g)29 レンズ防曇 機能紫外線カット、耐衝撃性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量コンパクトゴーグルです。 ラバー素材のフレームが顔に密着します。 EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。 仕様防曇・耐傷性 形状ゴーグル型 規格AS/NZS規格品 レンズ色クリア 加工防傷:○ 調整範囲(mm)ストラップ:15 コーティング防曇・防傷 テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。 肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。 ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状2眼型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド 質量(g)36 規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア 質量(g)84 仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状ゴーグル型 機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。 JIS規格品 傾き調整可能なテンプル
用途メガネ着脱の多い現場に 付属品ストラップ トラスコ品番161-0126 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)53 アズワン品番64-7703-41
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トーアボージンエコソフトゴーグル
自然環境にやさしい、人にもやさしい。密着性に優れたオールプラスチック。
形状ゴーグル型 機能開閉ベンチレーション付、回転バンド式、防爆形、マスク併用可、めがね併用可、アイピース交換可 質量(g)69 規格JIS規格品 フレーム色クリスタルクリアー 材質(フレーム)エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)。防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。
仕様ノーズパッドあり 付属品専用ポーチ トラスコ品番662-9509 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー 長さ(mm)162 幅(mm)157 高さ(mm)42 レンズ色クリア フレーム色クリアグレー 機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工 テンプル色クリアグレー レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

密閉タイプです。顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。紛体の取扱い。 仕様●メガネ併用可否:○●レンズ交換:○●顔あたりソフト:○ トラスコ品番253-1372 長さ(mm)78 幅(mm)182 材質/仕上レンズ:セルロース、フレーム:ゴム、バンド:織りゴム 高さ(mm)92 質量(g)115 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色ブラック レンズ厚さ(mm)0.6 紫外線カット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR) 幅(mm)145 高さ(mm)45 加工防曇加工:◎、防傷加工:○ コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット0.999 併用可能製品メガネ:×、マスク:◎ 鼻あて
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理研オプテックゴーグル
ゴム枠フレームで密着重視のクッション加工。通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
形状ゴーグル型 仕様耐衝撃性、ベンチレーション(通気孔) 質量(g)108 材質(フレーム)ゴム アイピースPC樹脂
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状ゴーグル型 仕様通気孔付 トラスコ品番422-8456 質量(g)37 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)145×51 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理 形状ゴーグル型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
トラスコ品番207-2776 適合機種SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5 幅(mm)142 材質/仕上ナイロン樹脂、EVA樹脂 質量(g)8 レンズ色クリア アズワン品番64-8689-90
1個
579 税込637
当日出荷

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能 セット内容専用ポーチ 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色クリア
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケットが標準装備。フレーム部分のみが可動し、ソフトなフィット感を実現するフレックスフレーム。アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い、高い防護性能を発揮。
形状二眼型 質量(g)45 レンズポリカーボネート(ハードコート曇り止め)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エラストマー製のシール部はソフトなフィット感で密着します。
仕様UVカット:あり・レンズ交換:なし・顔あたりソフト:あり・通気孔:あり・防傷加工:あり・防曇加工:あり・EN166規格品・メガネ併用可能 形状一眼型 トラスコ品番116-4338 材質レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ポリプロピレン+エラストマー 質量(g)95 レンズ色クリア フレーム色グレー/ネイビー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P
RoHS
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状ゴーグル型 質量(g)84 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97 機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
仕様ツル調整 トラスコ品番255-7744 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番65-1964-32 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC アズワン品番1-028-01
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
トラスコ品番836-6638 質量(g)11000 テンプル色ブラック 2018年トラスコ掲載ページ6 0037
1個
429 税込472
当日出荷

UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ
レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。カップ式で密着性に優れています。
用途花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。 トラスコ品番825-8222 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.1
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に 形状一眼型 寸法(mm)テンプル部:110 質量(g)約42 レンズ色クリア 機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプ レンズ幅(mm)145 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
589 税込648
翌々日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより、着用者の快適性を引き出します。ソフトな素材を使用しており圧迫感を軽減しています。目元全体をカバーできます。
トラスコ品番255-7750 材質レンズ:ポリカーボネート、フレームABS / TPE レンズ色クリア コーティングexcellence テンプル色透明グレー レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番65-1964-43 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ガスケットを使用することでより高い密着性を実現。
適合SF500(SF501・SF507)シリーズ 材質ナイロン 幅(mm)105 高さ(mm)45 質量(g)5
1個
929 税込1,022
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○ トラスコ品番819-0796 材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート) 質量(g)8 テンプル色ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。
トラスコ品番255-9313 材質TPEE / TPR テンプル色アンスラサイト アズワン品番65-1964-31
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7745 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVA レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番65-1964-35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7747 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVA レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番65-1964-37 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。保護メガネ”エックスフィット””エックスフィット プロ”用オプションです。
トラスコ品番255-7749 適合機種エックスフィット、エックスフィット プロ 材質PC/PBT / EVA テンプル色ブラック アズワン品番65-1964-41
1個
1,198 税込1,318
当日出荷