超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
規格US規格品、Z87
レンズ色シルバーミラー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1862
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプシルバーミラー
レンズ色シルバーミラー12%
フレーム色ブラック/グレー
加工防曇:○/防傷:〇
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-46
紫外線カット○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)18000
規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
関連キーワード