1,076件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト 材質SS材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ偏芯ラフガイド
エコ商品
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン 使用温度範囲(℃)-40~120 硬度R120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ偏芯吊金具
エコ商品
天井用インサートからの吊ボルトの偏芯取り用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム偏芯圧着付ペンチ
エコ商品
日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています 刃先形状ハードブレード タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(Φmm) ステンレス4
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏芯クランプ爪
エコ商品
材質偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番181-4738 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
29日以内出荷

材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 付属品六角ナットM16スプリングワッシャー 表面処理エコートWH処理
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金部の大きさを80×90mmにすることで43.2kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法b1(mm)40 寸法b2(mm)17 寸法d1(mm)40 寸法l1(mm)75 寸法l3(mm)43 寸法l2(mm)55 寸法l4(mm)100 寸法d40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12 寸法d3M12
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)340 寸法h1(mm)30~35 寸法h2(mm)44~49 寸法h3(mm)10 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)10 寸法d1(mm)25 寸法l1(mm)49.5 寸法l3(mm)28 寸法l2(mm)35 寸法l4(mm)82 寸法h4(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8 寸法d3M8
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)5 質量(g)1022 寸法h1(mm)25~30 寸法h2(mm)54~59 寸法h3(mm)15 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)18 寸法d1(mm)44 寸法l1(mm)61 寸法l3(mm)100 寸法l2(mm)40 寸法h4(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

大菱計器製作所ユニバーサルベンチセンター
エコ商品
偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300 質量(kg)11 平行度(μm)3 センター距離(mm)150 センター高(mm)70 ローラーセンター距離(mm)200±0.003 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649,800 税込714,780
40日以内出荷

大菱計器製作所石製縦形偏心検査器
エコ商品
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298,000 税込2,527,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所歯車偏心測定用アタッチメント
エコ商品
歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)偏心検査器 (P形)
エコ商品
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。 信頼の日本製です。 切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。 専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に 平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)スピンドル:10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所縦形偏心検査器
エコ商品
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
エコ商品
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所ラック式偏心検査器
エコ商品
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)回転テーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN752
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)パワー強力ニッパー
エコ商品
偏芯テコ採用で従来品より軽い力で切れます。 小型タイプの強力ニッパーです。
用途家電ラジオ、テレビなどの配線・修理やDIYなどに。 トラスコ品番113-1123 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)132 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6、ステンレスΦ1.2 ハンドルエラストマーグリップ 刃の種別厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面ラウンド刃
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

中西産業ステンレス旗丁番
エコ商品
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス 板厚(mm)4 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中西産業ステンレス旗丁番
エコ商品
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス 板厚(mm)4 仕上ヘアライン 縦(mm)152 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチ 全長166mm
エコ商品
これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1115 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)166 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応 皮むき能力(mm)Φ1.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバー替刃
エコ商品
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 仕様被切断材HRC48以下 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4 材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース 材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス 寸法(mm)77×39×25 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)44 外枠径(mm)38.5 目盛仕様0-40-0 本体サイズ(mm)77×39×25 戻り誤差(μm)4 指示誤差[全測定範囲](μm)13 材質(ステム)真ちゅう、ステンレス 1/10回転隣接誤差(μm)5 材質(外枠)アルミ 特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メリー強力圧着ニッパ225mm
エコ商品
電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。普通のニッパより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)。1.25~3.5sqまで圧着できます。
用途電工関連。VVF線の切断に。 トラスコ品番853-5106 材質特殊工具鋼 全長(mm)230 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

テクロック小形偏心測定器
エコ商品
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)パンチデックス用ミニVブロック
エコ商品
縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。
材質SKS-3 質量(kg)0.1 容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3 寸法(mm)110×22 種別ドリル刃先ゲージ 材質工具鋼(SK材) 先端角(°)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナイ高耐力角座金
エコ商品
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。 材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t) 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15
エコ商品
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(SKH56) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)