防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類LED
設置場所屋内用
特殊用途防水
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP67
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)約155
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13
バッテリー3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66相当
点灯方式4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯
耐衝撃性5m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP)
照射距離(m)最大約2(4TOP)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36
色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番471-9719
材質アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)161
外径(Φmm)46
全光束(Lm)320
保護等級IPX8(100m防水仕様)
使用電球LED
充電時間(時間)3
LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数300回
電球の種類LED
特殊用途防水
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0860
全長(mm)123
色ブラック
本体質量(g)約106(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ29×123
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番65-1955-09
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)
全長(mm)148
電源18650リチウムイオン電池
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時
光束(Lm)約600
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148
照射距離(m)約200
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED
付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)約350
外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)
定格充電/DC5.5V、2A
光源白色LED×70
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~45
充放電回数約500サイクル
保存環境-10~70℃
バッテリー容量(mAh)4200
明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)
防水保護等級IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全ての過酷な現場で働く人の為に!~プロが認めるタフネス仕様~。LED作業灯第4弾。最新技術で効率UP。電池そのまま明るさ増加。可動式マグネットで照射角度は自由に調整。格段に明るいスポットライト
付属品肩掛けベルト、吊り下げフック、バッテリーユニット、ACアダプタ
光源(ワークライト)高輝度白色LED42個、(スポットライト)超高輝度白色LED(5Wタイプ)1個
使用電池充電式ニッケル水素電池(7.2V・2200mAh)
照度(Lx)(ワークライト)1500以上/30cm、(ワークライト(弱))500以上/30cm、(スポットライト)50000以上/30cm
防塵防水性能IP44相当
ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
MIL規格MIL-STD-810H-516.8 準拠
電球の種類LED
充放電回数(回)500以上
連続点灯時間(時間)(ワークライト)約5、(ワークライト(弱))点灯:約15、点滅:約20、(スポットライト)約5
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番257-2746
材質アルミニウム合金
色黒
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
アズワン品番65-1955-12
照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)
付属品USB/TYPE-Cコード
質量(g)578
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×170×37
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)
充電時間(時間)約4
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
使用場所屋内
明るさ(Lm)2300
防水性IPX3相当
照射距離(m)最大約20
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
マグネット背面マグネット内蔵
付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。
セット内容USBケーブル(Type-B)
材質アルミ合金
寸法(mm)174×21×20
質量(g)58
電源充電式
バッテリー3.7V 650mAh
充電時間(時間)2.5
LEDLED+COB
明るさ(Lm)300 (TOP)・180 (SIDE)
防水性IPX0
ポートチャージポート:Type-B
照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE)
点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)60
連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)
防塵防水性能IP2X
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内、屋外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)
電球の種類LED
充電端子USB Type-C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番244-0854
全長(mm)150
色ブラック
本体質量(g)約55(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×150
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
アズワン品番65-1955-08
照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番244-0852
全長(mm)164
色ブラック
本体質量(g)約62(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×164
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15
アズワン品番65-1955-15
照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。
全長(mm)505(最大)/177(収納時)
質量(g)92
連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)
光源100Lm
充電時間(時間)約2.5
防水仕様(防錆防水)IP65
調光方式2段階(Hi・Lo)
充電端子USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金)
色黒
電源USB充電タイプC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0879
全長(mm)151
色ブラック
本体質量(g)約170(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ35×151
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番65-1955-10
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ
色ブラック
材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)
耐熱温度(℃)-20~+50
LEDCREEパワーチップ1個
電球の種類LED
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番244-0843
全長(mm)103
色ブラック
本体質量(g)約36(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×103
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番65-1955-07
照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0347
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)149
全長(mm)149
色ブラック
高さ(mm)27
奥行(mm)40
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3時間
外径(mm)40
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)470
最大点灯時間約68h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂
寸法(mm)32×60×185
質量(g)157
電源リチウムイオン電池(本体内蔵)
照明装置メイン:COB LED トップ:LED
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5
防塵防水性能IP54
照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯
充電時間(時間)5
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280
電球の種類LED
1個(1個)
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)80
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX4
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15
ビーム角(度)側面/120、天面/80
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面
サイズ(mm)W29×D21×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71
定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100
連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0389
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)133
色ブラック
高さ(mm)23
奥行(mm)32
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1500
保護等級IP68
充電時間約2時間
外径(mm)133
明るさ(Lm)1500
照射距離(m)300
最大点灯時間約54h
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
最大輝度は200ルーメンです。 最も遠い範囲は49メートルです。 3色展開。 ロータリースイッチ付です。 マイクロUSB充電
付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)48
全長(mm)48
高さ(mm)14
奥行(mm)15
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP68
外径(mm)15
明るさ(Lm)200
照射距離(m)49
最大点灯時間約6.5時間
全てが最高峰のプレミアムモデルです。
硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、
ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番257-2757
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15
アズワン品番65-1955-21
照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番244-0848
全長(mm)120
色ブラック
本体質量(g)約44(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×120
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番65-1955-14
照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル
トラスコ品番257-2765
本体寸法(mm)Φ42×157
本体質量(g)約207(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)42×157
保護等級IP54
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15
アズワン品番65-1955-31
照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ