21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm)128 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9442 材質ステンレス鋼 質量(g)45 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)128 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(Φmm) 銅線1 刃先角度(°)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。入り組んでいる狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3824 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)123 質量(g)51 寸法A(mm)123 寸法D(mm)8 寸法E(mm)60 寸法B(mm)8 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
6,998 税込7,698
62日以内出荷

刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
全長(mm)114 トラスコ品番828-3568 質量(g)60 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)10 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)18 柄幅(mm)48 切断能力(mm)プラスチックΦ1.5 切断能力(Φmm) より線1.25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先曲り 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番828-3778 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)120 質量(g)55 寸法A(mm)120 寸法D(mm)6 寸法E(mm)45 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線0.5 切断能力(mm)軟銅線1 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1370 寸法(mm)122 全長(mm)122 質量(g)65 刃形薄刃 寸法a(mm)12.0 寸法b(mm)7.0 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8 寸法c(mm)25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1丁
5,898 税込6,488
6日以内出荷

スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。 形状刃表面:フラット刃 切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5.0 切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークスエッジニッパ
斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)115 材質バナジウム鋼 全長(mm)115 硬度HRC(刃部)57~62 刃先角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6571 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g)85 先端先曲り 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEIBAアングルニッパー
エコ商品
狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番760-8144 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)120 質量(g)70 切断能力(Φmm) 軟銅線1 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)136 長さ(mm)歯:19 幅(mm)96 厚さ(mm)18 質量(g)100 先端形状ロングノーズ 開口値(mm)15
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ジュエリー・アクセサリー製作に欠かせない、ミニサイズのプライヤー、ニッパー、ピンセット8点入りの工具セットです。工具の持ち手はマットで滑りにくく、バネ付きなので使い勝手も抜群です。収納・持ち運びに便利なポーチ付きで、訪問先、催事等での作業用として最適です。ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ):9ピン・Tピンを丸める際に使用。チェインノーズプライヤー (平ヤットコ):丸カン開けやつぶし玉をつぶす際に使用。ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ):真っ直ぐなヤットコでは届きにくい部分に便利。フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ):爪を折ったりボールチップを閉じる際、幅広の面でパーツが安定する。ナイロンジョーフラットノーズプライヤー:ナイロン製の先端により、金属を傷つけずに加工が可能で、曲がったワイヤーをはさんでしごくと、きれいに伸ばす事ができる。サイドカッター (ニッパー):ワイヤーやコード、ピン類のカット時に使用。ノッティングツイーザー (先細ピンセット):糸の結び目を作ったり細かなパーツを持つ際に使用。スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット):ニコイルの隙間を開ける際に使用
セット内容ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ)・チェインノーズプライヤー (平ヤットコ)・ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ)・フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ)・ナイロンジョーフラットノーズプライヤー・サイドカッター (ニッパー)・ノッティングツイーザー (先細ピンセット)・スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット) 全長(mm)120
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷