商品豆知識
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)115
眼幅調整範囲(mm)52~75
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム7.5:1
本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式固定式
ズーム範囲0.67~5×
俯角45度
光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
関連キーワード