用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
寸法L(mm)65
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。
回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。
正転・逆転どちらにも対応します。
電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)68.5
質量(g)114
外径(Φmm)28
適応ねじ径W3/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用
寸法L(mm)70
仕様インパクトドライバー対応
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)70
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。
天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。
サビに強いクロムメッキ仕上げです。
全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など
全長(mm)66
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
外径(Φmm)28
対応18Vインパクト
軸(mm)6.35
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66
寸法D(mm)27.9
ビット径(mm)6.35
適合ねじ径(Φmm)W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ロングタイプなので全ネジの端をつぶす心配なく作業能率大幅アップ
用途テッキ用吊金具・ハンガー吊金具・吊バンド用吊金具の取付に
適合(ネジ径)W/3/8"(3分)
トラスコ品番431-6461
全長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)66
トラスコ品番810-9229
材質構造用鋼
質量(g)100
外径(Φmm)28
軸(mm)6.35
適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用
全長(mm)37.5
ねじ径3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66
寸法D(mm)27.9
ビット径(mm)6.35
適合ねじ径(Φmm)W1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)66
トラスコ品番810-9230
材質構造用鋼
質量(g)100
外径(Φmm)28
軸(mm)6.35
適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。
簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用
差込角(mm)17
トラスコ品番167-8404
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)43
質量(g)110
外径(Φmm)28
深さ(mm)【ソケット】24.5
適応ねじ径W3/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。
全長(mm)66
軸(mm)6.35
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
適応ねじ径W3/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66
寸法D(mm)23.0
ビット径(mm)6.35
適合ねじ径(Φmm)W5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
軽天・ケーブルラックの作業に!!。着脱がワンタッチ。全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用
全長(mm)73
質量(g)130
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。
着脱がワンタッチ。
W3/8、W1/2が兼用。
全長(mm)73
質量(g)130
最大径(Φmm)30
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に
質量(g)115
六角対辺(mm)17
アズワン品番64-3669-98
適応ねじ径W3/8”(3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ソケット内部の3本のローラーが全ネジをしっかりキャッチ
用途型枠・軽天・空調工事等での全ネジの取付け・取り外しに
軸径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4062-35
適応ねじ径W3/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です(19716、19717)、建築・作業現場での作業に大変便利です(19718)
全長(mm)60
材質Cr-V鋼
軸径(Φmm)6.35
ソケット形状全ネジ
1本
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
仕様軽天・ケーブルラックの作業に! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 サイズ…全長73mm、最大径Φ30mm 質量…130g 適合ボルトサイズ…W 3/8、W 1/2
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)66
トラスコ品番810-9228
材質構造用鋼
質量(g)80
外径(Φmm)23
軸(mm)6.35
適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)73
仕様使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)66
トラスコ品番810-9227
材質構造用鋼
質量(g)80
外径(Φmm)23
軸(mm)6.35
適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット!
回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し
質量(g)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます
全長(mm)148
材質(本体)機械構造用合金鋼
質量(g)235
表面処理クロムメッキ
最大径(Φmm)30
適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)
材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
こんなお得な商品も!

全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具
全長(mm)150
直径(Φmm)32
厚さ21
仕様サイズ…W 3/8 用途…吊ボルト用 適合ボルト径…W 3/8″ シャンク径…6.35mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
施工現場で必要な寸法に切断して使用できます。
内ネジ3/4を外ネジ1/2に変換する時に使用します。
材質青銅
形状ツギタシソケット
寸法13×20×150
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。
ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに
呼び寸法S(mm)25
仕様インパクト対応
寸法L(mm)68.5
寸法D(mm)38
寸法l(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ