70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(27個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ボタン 硬度HRC34~38 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類全ねじ 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分45H 頭部形状六角 種別止めねじ 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
1パック(52本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品 寸法d(mm)M12 強度区分A2-70相当
1パック(3本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 強度区分10.9
1パック(26本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法R(mm)約0.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。 トラスコ品番856-3519 先端マグネット入り 硬さH 2018年トラスコ掲載ページ5 0677
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 硬さH 本数1 2018年トラスコ掲載ページ5 0677 刃先マグネットあり
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 トラスコ品番445-6572 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)448 材質(ホルダー)PP
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット)551 トラスコ品番445-6670 材質ステンレス(SUS420) 形状L型 質量(g)551 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 先端形状六角 本数1 両頭機能片頭
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 対辺寸法(mm)22 付属品ピン・Oリング 全長(mm)50 質量(g)162
1個
1,198 税込1,318
当日出荷