ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)28
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)ステンレス線 0.3mm
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
材質鋼線
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)真鍮線 0.15mm
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
こんなお得な商品も!

六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
厚さ(mm)10
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)27
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
六角軸対辺(mm)6.35
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)硬鋼線
適合材金属
溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
こんなお得な商品も!

六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
厚さ(mm)13
線径(Φmm)0.30
種別クイックブラシ
材質ステンレス
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
こんなお得な商品も!

軸付きホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
六角軸対辺(mm)6.35
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮線
適合材金属
こんなお得な商品も!

六角軸ワイヤーブラシセット
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質特殊鋼
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
植付(mm)50
全長(mm)102
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
軸付きのホイール型ワイヤーブラシです。金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用できます。1/4(6.3mm)六角軸が付いており、電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用可能です。ワイヤーはスチール製で、切削研磨力に優れています。長軸なので、奥まった場所やコーナー部分などの研磨作業に適しています。
トラスコ品番253-9588
材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼
全長(mm)130
線径(Φmm)Φ0.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
軸径(Φmm)6.35
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
金具幅(mm)7
シャンク径(Φmm)6
線径(mm)-
関連キーワード