重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)9~19
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質
用途ブリキ JIS G3303
仕様●SDS:発行可能●環境化学物質に関する不使用保証書:発行可能
長さ(mm)2.7
質量(kg)2.8
バンド幅(mm)適合PP:15.5
1箱(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.7
タイプクローズタイプ
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に
厚さ(mm)0.5
色青
表面処理ブルーワックス
巻種類リボン巻き
伸び(%)3-4
引張強度(N/mm2)800
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルツメ型2号・3号用の結束工具です
材質本体 ナイロン樹脂
型式ツメ型2号・3号用
質量(g)740
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)13~19
種別PPバンド用引締機
幅(mm)80
全長(mm)410-320
材質(本体)鉄
質量(g)1255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄
タイプクローズタイプ
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーで先端が360度曲がります
材質柄部 塩化ビニル
型式D型用
色緑
表面処理メッキ
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
爪部0点補正移動爪
用途ポリエステルバンド用
種別封緘機
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです
材質柄部 塩化ビニル
型式D型用
色緑
表面処理メッキ
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「電気」の村田製作所と「繊維」の帝人フロンティアが共同開発した新素材「PIECLEX」を使用した次世代抗菌マスクです。
人の動きを電気エネルギーへと変える繊維をマスク外側に採用し、装着者の動きによって発生する電気の力で菌を減らすため、人体に有害な抗菌剤を一切使用しません。
マスク内側はテイジンの高機能素材を採用し、吸水速乾性に優れ蒸れにくく柔らかく快適な着け心地を実現しています。
マスクの縁はナノフロントを使用。高いグリップ力を発揮し肌にフィットします。
花粉を通しにくい設計で花粉捕集率95%です。
洗濯して繰り返し使用可能です。
用途花粉・風邪・埃などの対策として
材質本体:ポリ乳酸、ポリエステル、ポリウレタン、耳掛け:ポリエステル、ポリウレタン、アジャスター:ナイロン樹脂
形状立体型
サイズフリーサイズ(耳掛けアジャスター付き)
入数(枚)1
対象風邪・花粉・ほこり・ウイルス
ひもタイプ耳掛け
関連キーワード