33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水圧により、高さが違ってくると水の噴出する勢いが違うことを体感できます。 スライド式になっていますので、水を入れてもすぐに流れ出ません。また、孔を少しずつずらしてあるので、上部の孔から出た水と下部の孔から出た水が重なることはありません。
材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)直径80×320(円筒部)、120×100(台) 弁仕様【スライド式流出開閉弁】穴4箇所
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷


ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。
材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
3,564 税込3,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)スチロール水槽丸型
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材 使用温度範囲(℃)20~60
1箱(30個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。 トラスコ品番856-2112 適合替刃BM-2P
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう アクリル円筒の底にステンレスネットを張った卵専用飼育容器の中にメダカの卵を入れ、これを飼育ボートにのせ水そうに浮かべて飼育観察するものです。 親メダカの水そうの中で飼育するため飼育管理が容易で、最適な環境でふ化します。一度セットするだけで、ふ化まで毎日、同じ卵を調べられます。
セット内容飼育用品 4個/観察ルーペ 4個/飼育ボート 1個/飼育容器 4個 材質飼育容器:アクリル樹脂(ステンレスネット張り)/飼育ボート:発泡ポリエチレン製/観察ルーペ:プラスチックレンズ(ホルダー付き)/観察容器:スチロール樹脂(50mL) 寸法(mm)飼育容器:Φ32×55、飼育ボート:100×100×12
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

新光化成真空容器
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
材質アクリル樹脂
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]水圧観察器
アクリル筒に貼られたゴム膜が、水中でへこむ様子を確認することで、水圧を視覚的に観察することができる。 L字の取っ手は360°回転できます。
付属品換用ゴム膜×2、交換用輪ゴム×2 材質(持ち手・円筒)アクリル 寸法(mm)(円筒)Φ60×80、(持ち手)Φ8×300
1個
910 税込1,001
3日以内出荷

少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。
セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース 型式DH-C 試薬必要量:各2滴
1台
4,500 税込4,950
7日以内出荷

水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
38,500 税込42,350
10日以内出荷

容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様真空計個数:1個 真空計(MPa)-0.1 適合ポンプFP-15型
1台
89,980 税込98,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック真空デシケーター
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム 真空ゲージ0~-0.1MPa用 ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用 バルブ1個、ノズル径Φ9mm 材質(パッキン)ニトリルゴム
1台
46,980 税込51,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴 付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ) セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A 型式DH-M 寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200 測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替) 品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060 本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15 負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12 負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
30,200 税込33,220
16日以内出荷