現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
表示項目工事名・場所・日付
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード ホーロー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質ホーロー
厚さ(mm)5.5
取付方式衝立式
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
関節2段で表と裏が一発早変わり!
ホワイトボード・カードホルダーと2面使用可能!
カードホルダーはお好みのフォームで使用できます。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約120×95
シャフト寸法(mm)約185~545
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545
付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス
材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ
厚さ(mm)2
穴径(mm)(上部)4
現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
シャフト寸法(mm)200~550
仕様貼替シール使用可能
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
現場撮影が1人でラクラクです。伸縮式でコンパクトに収納、スペースを取りません。盤面にマグネットシートを貼り付けるだけ。イレーザー付マーカーがセット。
用途現場写真撮影用。
付属品イレーザー付マーカー
トラスコ品番836-4143
材質鉄、塩化ビニール
長さ(mm)縮長~全長:170~550
全長(mm)170~550
色白地(黒文字)
縦(mm)135
横(mm)180
表示内容工事名・場所・日付
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!
用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!
付属品キットパス(白)
シャフト寸法(mm)約200~約550
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
8種類のプレートで用途に合わせて変更可能。伸縮式差し替えボードNo.1対応プレート。
寸法(幅W×高さH)(mm)約140×約100
タイプNo.1
全質量(g)約40
現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場!
シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。
シャフト寸法(mm)約200~550
付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚
表示項目工事名・場所・日付
看板・レタリング・イラスト・写真などの縁取り、修正及び校正まで幅広くご使用いただいています。
柄長さ(mm)175~178
RoHS指令(10物質対応)対応
写真撮影禁止を丁寧に伝える案内標識透明アクリルサイン看板
仕様サイズ:138×194mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください
アズワン品番65-3699-73
1枚
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
写真撮影禁止を丁寧に伝える禁止標識透明アクリルサイン看板
仕様サイズ:200×276mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください. 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください
アズワン品番65-3699-34
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。本製品は、ポスター電飾看板など大型サイズに対応したデジタル写真素材データで、A3ワイドサイズの商業印刷物で利用できる。本タイトルは、水面や木目から色とりどりのオブジェクトまでバリエーション豊かに収録。JPEG形式で80点収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。本製品は、ポスター電飾看板など大型サイズに対応したデジタル写真素材データで、A3ワイドサイズの商業印刷物で利用できる。本タイトルは、日本の伝統美を静謐さとともに撮影した、味わい豊かな和のイメージ集。JPEG形式で80点収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。本製品は、ポスター電飾看板など大型サイズに対応したデジタル写真素材データで、A3ワイドサイズの商業印刷物で利用できる。本タイトルは、世界の街、どこまでも青い海、山、天然の造形など、魅力たっぷりに収録したトラベルイメージを収録。JPEG形式で80点収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用できる。小粋なカフェやショーウィンド、アパルトマンのたたずまいなど、小窓や看板、モンマルトルの坂道にパリのエスプリが漂う写真を収録。4256×2848pixel(低解像度:640×428pixel)、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式で80点収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板。【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板。【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
関連キーワード