業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)-18以下
チェストフリーザーSHシリーズ用かご
持ち手スプリング付き
材質スチール(クロームメッキ)
形状角型
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。
CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。
色シルバー
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)約4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×210×85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約383×270×91
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)。その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
用途まとめ買いが多いご家庭にぴったり。
大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。
仕様冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
質量(kg)64
色ホワイト
奥行(mm)据付必要奥行寸法:795
容量(L)冷凍室:436
温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1562×655×858
定格消費電力(W)(50/60Hz)100/105
年間消費電力量(kWh/年)623
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)436
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)共通
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R600a
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
使用周囲湿度(%RH)80
アンティークゴールドのワイヤーシリーズ。おしゃれに、かつ機能的にお部屋の収納に一役買います。
材質アイアン
消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
付属品カゴ式バスケット
電源(V)AC100(50/60Hz)
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
質量(kg)83
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
間口(mm)1800
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)1
定格内容積(L)542
使用周囲湿度(%RH)80
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)2
使用周囲湿度(%RH)80
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
電源単相100V
温度設定範囲(℃)-60~40
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)17
容量(L)66
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格消費電力(W)電動機:55
電源コード(m)1.8
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1
消費電力(W)510/500
電源(単相/V)100(50/60Hz)
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)82
外形寸法(mm)1050×737×889
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)812×416×615
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:163
消費電力(W)(50/60Hz)295/290
年間消費電力量(kWh/年)2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ2個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)126
外形寸法(mm)1882×755×844
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)1704×495×581
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:451
消費電力(W)(50/60Hz)499/495
年間消費電力量(kWh/年)4400/ 4300(50/60Hz)
1台(451L)
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)73
外形寸法(mm)1050×737×829
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)812×416×555
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:143
消費電力(W)(50/60Hz)285/280
年間消費電力量(kWh/年)2600/1900(50/60Hz)
1台(143L)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)107
外形寸法(mm)1470×755×844
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)1292×495×581
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:333
消費電力(W)(50/60Hz)490/485
年間消費電力量(kWh/年)4100/3900(50/60Hz)
1台(333L)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に
設定温度(℃)-80~-60
電源(V)単相100
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
RoHS指令(10物質対応)対応
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様冷凍室性能:フォースター
質量(kg)28
容量(L)100
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格周波数(Hz)50/60共用
電源コード(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
大きい食材も丸ごと入る。インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。インバーター搭載の省エネ設計。冷凍庫の性能 フォースター。使いやすさにこだわった設計。
仕様●冷凍室容量:199L<199L>●冷凍室の仕様と特長:庫内灯(LED)つき、バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)●冷凍室の性能:冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3か月●省エネ基準達成率:1.43
質量(kg)28
色ホワイト
奥行(mm)据付必要寸法:706
定格消費電力(W)【電動機】50Hz:62、60Hz:62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835
年間消費電力量(kWh/年)50Hz:219、60Hz:219
グリーン購入法適合
定格内容積(L)199
1台(199L)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
2個セットで届いたらすぐに使える完成品。持ち手を内側におさめると積み重ねもできる。細々したものを取り出しやすい浅型タイプ。500mlペットボトルを15本収納可能。
用途ストック品の収納に。ペットボトル収納として。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)0.55
高さ(mm)積み重ね時:220
タイプ浅型
耐荷重(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×115/95(積み重ね時下段高さ)
開口部(mm)幅360×奥行250
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
冷蔵庫の野菜室や冷凍室の整理整頓に。立てて保存できる深型伸縮ストッカーです。収納する食材や庫内スペースに合わせて、幅を調節できます。全面スリットで通気性がよいので、食材が冷えやすいです。2枚の仕切りの位置は、用途に合わせて調節できます。レギュラー、スリムは同じ伸縮幅なので、並べて使用できます。
材質本体・仕切り:ポリプロピレン(抗菌加工)
CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。
CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。
色シルバー
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)約4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×200×120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約268×270×126
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
サニタリーまわりやキッチンなどで活躍するワイヤーバスケット。用途に合わせてお好きなサイズをお選び頂けます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)
関連キーワード