1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HR-G912W、HR-G912Bは、一人暮らしにぴったりなコンパクトサイズの2ドア冷凍冷蔵庫です。お部屋にずっと置いておくモノだからこそ、無駄のないミニマルなデザインで、インテリアに調和します。
付属品製氷皿 質量(kg)約36 温度範囲(℃)冷凍室:約-18以下(フォースター(日本産業規格JIS C 9607)) 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)100 年間消費電力量(kWh/年)271 省エネ基準達成率(%)110(2021年度) 定格内容積(L)121、冷凍室:48(32)、冷蔵室:73(58)※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」 設置寸法(cm)両側面2以上、背面6以上、天面10以上スペースが必要
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)