8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R410A/R32
1本ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 対応冷媒種別R410A/R32 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山) 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32 長さ(cm)152 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山) 常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1 破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)