610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。 種類プライヤータップコネクタ 差込み線数(本)2 定格電圧(V)600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10 材質(絶縁体)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)105(MAX) 質量(g/パック)45 質量(g)45
1パック(12個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ 動画あり
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質ABS樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 規格Listed E42024Certified LR 20812 定格電圧(V)300 AC・DC
1パック(500個)
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ 動画あり
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)240 接続方式ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
用途ホースの分岐。 仕様中間コック付 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ 動画あり
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

SSK-22 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐 適合蛇口外径(Φmm)14~20 仕様横向ホース180度可動 質量(g)140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズコネクター
緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
1個
189 税込208
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE 形状Y形 タイプB(CC-Link通信用) 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ)PBT樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
599 税込659
当日出荷

仕様ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ挿入方向と配線方向が平行 種類接続用コネクタ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース外径(Φmm)20以内 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SSK-9 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。 材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐。 材質(本体)ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。
質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100 定格電流(A)15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インバータ 極数8極8心 仕様2番、8番ピン内部接続無し 規格ISND RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12分岐コネクタ
スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 形状Y形 全長(mm)51 使用温度範囲(℃)-20~105 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4P-4 Total 保護等級IP67
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログオーディオ(RCA)を2つに分岐するコネクタです。 1つの音源を2つに分ける時などに便利です。
端子RCA(メス)2P to RCA(オス)モノラル
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷


3.5mmステレオミニプラグを2つに分岐するコネクタです。 1つの音源をスピーカーとヘッドホンに分ける時などに便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2 - 3.5mmステレオミニプラグ(オス) オス形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
当日出荷

LGL-LHA03 ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3 コード長さ(m)約5 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


防犯カメラ用DC電源を2つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック 質量(g)20 コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×2 ケーブル長(cm)約34 オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×2 メス形状DCジャック(2.1mmメス) 変換タイプオス-メス
1個
729 税込802
5日以内出荷

ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

赤・青表示があるので通水しているか否か一目で判断できるから安心。蛇口の通水確認をする必要がない。赤・青の切替はワンタッチなのでラクラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 40 × 160 材質ABS
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

防犯カメラ用DC電源を4つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック 質量(g)35 コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×4 ケーブル長(cm)約34 オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×4 メス形状DCジャック(2.1mmメス) 変換タイプオス-メス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1セット(20個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)