「分析用試験紙キット」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)半定量イオン試験紙(MQuant)
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
1箱(25枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
1袋(50枚)
7,198 税込7,918
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6 仕様標準カラーチャート1枚付属
1箱(6回分)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)リフレクトクァント紙
RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)反射式環境定量分析システム
小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
電源単4電池×4(付属)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
1セット(100個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。
仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示 測定時間即時 アズワン品番4-1647-01
1本(100枚)
9,798 税込10,778
当日出荷

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)分析用試験紙
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品 保管環境冷蔵
1箱(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。 TGK品番211803770 セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書 測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度) アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
1,498 税込1,648
当日出荷