用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質スチール+ポリアミド(PA)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容1コ入
寸法(mm)150×200×50
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)18
寸法D3(Φmm)16
寸法M(mm)8
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)13
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D5(Φmm)16
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
表面仕上げ鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅棒
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事に伴う注意喚起用標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番286-9485
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)170
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容分電盤の前に 物を置くな!
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥879
税込¥967
欠品中
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質C2700
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカーボネイト
封印することができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
付属品大ナット・ビスセット
タキゲンコード00928
1個
¥5,788
税込¥6,367
4日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカボネート
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ビス(M10-20)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカットにビス穴は不要です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉
材質合成ゴム
仕上黒色
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ