機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい!
軽い
1個
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180
全長(mm)690
刃渡り(mm)180
テコの原理を応用したカマキの新機構により、従来の約半分の力で剪定作業が簡単に行えます。
また、全身焼入された丈夫な刃先は切れ味抜群。
女性や高齢者の方にもストレスなく使用していただけます。
長さ(mm)470
質量(g)660
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)515
刃長(mm)145
質量(g)740
一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。
材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ
全長(mm)700
質量(g)1200
刃部硬度HRC54±2
切断能力(Φmm)生木約50
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650
質量(g)640
刃長(mm)165
材質(グリップ)樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
刃先スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
生木最大切断50mm
アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770
刃長(mm)約73
切断能力(mm)(生木)50
材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP
材質(柄部)アルミ合金
材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軽い操作でスイスイ切れる!!。女性でも使いやすい刈込鋏!!。倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)590
質量(g)766
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
裏表に刈込鋏を入れ、木、キャタツにぶらさげる事ができます。500mLペットボトルも入ります。
使用荷重(kg)2.5
コード110535
アズワン品番64-8284-60
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
R刃形状で切断能力UP
全長約665~1000mmまで伸縮自在!
ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに
切断対象庭木・生垣のお手入れに
使用目的剪定
刃長(mm)130
質量(g)929
全長(mm)665~1000
切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)665
刃長(mm)145
最大切断径(Φmm)約5
質量(g)800
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ