マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。
ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。
形状筋違
毛色胡麻色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ダメ込み用/隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブ繊維を採用しています。ダメ込みに最適です。
用途水性用塗料用。
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)化繊
主な用途水性用/ダメ込み用
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート。
形状筋違
毛丈(mm)40
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン毛使用。 薄口・ダメ込み用 エコノミータイプで使いやすさ抜群。反応硬化型塗料に対応
用途ダメ込み用・水性塗料用
仕様筋違
材質(毛)ナイロン
主な用途ダメ込み用・水性塗料用
毛色白毛
チャンピオン刷毛の豚毛タイプで、突き塗りに使いやすい柄と使い勝手の良い薄さに仕上げています。
豚毛としては柔らかめの仕上げです。
微弾性ダメ込み、水性外部ダメ込み、高粘度塗料に適します。
玉厚(mm)9
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途ダメ込み用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード