幅広のベルトに最適なダブル前カン。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
強く、さびない真鍮製の前カンです。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
材質真ちゅう、ニッケルフリー鍍金
普通のベルト幅のパンツやスカートのホックに。
材質真鍮(ニッケルフリー)
強く、さびない女性衣料に最適なサイズの真鍮製の前カンです。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
幅広のベルトに最適なダブル前カン。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
三段階の調節ができる三段前カン。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
軽いプラスチック製の前カンです。
用途衣服・小物など
材質ポリアセタール
ロック機構付の薄型ホックです。外れやすいウエストのホックとして使うとピタっと止まり、きれいなスタイルを保ちます。細幅のウエストベルト部にも付けられるサイズです。スカート・ズボンに簡単に縫いつけられます。薄型なので、洋服の前止めなどにも使用できます。
材質真鍮(ニッケルフリー)
座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるズボンやスカートに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。ズボン・スカートに簡単に縫い付けられます。
材質真鍮(ニッケルフリー)、ステンレス
アズワン品番62-4082-32
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ワンピースやスカートの開き止まりにおすすめのスプリングホック。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
三段階の調節ができる三段前カン。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるズボンやスカートに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。衣類に取り付けてある前かんに差し込んでから縫い付けるだけで簡単に取り付けられます。ホックを「ジャストフィットかん」に付け替えると、ウエストが楽になり、快適な着心地になります。ズボン・スカートに簡単に取り付けられます。
材質本体・バネ/ステンレス鋼
寸法(mm)13×31
アズワン品番62-4082-33
1個
¥409
税込¥450
欠品中
ベルト付きスカート、ズボンにご使用ください。白5組入り。広い幅用。
色白
サイズL
1セット(5個)
¥189
税込¥208
当日出荷
座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるスカートやズボンに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。スカート・ズボンに簡単に縫い付けられます。レディースはホック部分にロック機構が付いているので外れにくくなっています。
材質真鍮(ニッケルフリー)、ステンレス
アズワン品番62-4082-31
1個
¥449
税込¥494
12日以内出荷
オーバーオールやサロペットの肩ひもにご使用いただく吊りカンです。素材には真鍮を使用しており錆びにくくなっているので永くご使用いただけます。
用途オーバーオール・サロペットに
材質吊りカン、移動カン/真鍮・タックボタン/真鍮、ナイロン・ピン/真鍮
寸法(mm)33
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF
質量(g)324
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:700
明るさ(Lm)光源(約)700~110
照射距離(m)最大:(約)171
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)15~93
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
混率(%)ポリエステル90、綿10
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
混率(%)ポリエステル90、綿10
生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
用途(1)容器をとり出し、下容器のシールをはがします。
(2)下容器とフタについている矢印の位置を合わせてはめこみます。
(3)カチッとロックさせるまで、時計方向にゆっくり回してください。
【おもな設置場所】台所に、お店の厨房に、ゴミ箱まわりに
使用前にコバエのエサになるもの(食べ物の残りや水など)は片付けてください。
コバエのエサになるものを放置すればコバエはまた発生します。早めに処分することをオススメします。
【使用期間】約1ヵ月/個(使用環境により異なります)
種別置き型
容量6個
シリーズコバエがホイホイ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×80×150
有効成分ジノテフラン
適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ
使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり
使用期間約1ヶ月
利用場所屋内
1箱(6個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナビスLEDヘッドライト専用バッテリーです。ナビスLEDヘッドライトに標準付属するバッテリーに加えて、もう一台用意しておくことで、充電切れにも備えられます。
アズワン品番7-4854-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
股部の棒シックやW前カン、頑強な作りのベルトループなど、ハードワークにも対応。
種別ツータックパンツ
機能帯電防止、ストレッチ
混率(%)綿60、ポリエステル40
仕様棒シック付、天狗付W前カン
材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
生地ポプリン
ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
股部の棒シックやW前カン、頑強な作りのベルトループなど、ハードワークにも対応。
種別ツータックカーゴパンツ
機能帯電防止、ストレッチ
混率(%)綿60、ポリエステル40
仕様棒シック付、右カーゴ天蓋付Wポケット、左カーゴファスナー付Wポケット、天狗付W前カン
材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/後ポケット:プラスチック、カーゴ:金属
股下(cm)78
生地ポプリン
ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
股部の棒シックやW前カン、頑強な作りのベルトループなど、ハードワークにも対応。
種別ツータックカーゴパンツ
機能帯電防止、ストレッチ
混率(%)綿60、ポリエステル40
仕様棒シック付、右カーゴ天蓋付Wポケット、左カーゴファスナー付Wポケット、天狗付W前カン
材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/後ポケット:プラスチック、カーゴ:金属
生地ポプリン
ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
股部の棒シックやW前カン、頑強な作りのベルトループなど、ハードワークにも対応。
種別ツータックパンツ
機能帯電防止、ストレッチ
混率(%)綿60、ポリエステル40
仕様棒シック付、天狗付W前カン
材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)78
生地ポプリン
ペタッと貼るだけ、欲しい場所にゴミ袋です。ゴミ箱を探す前にゴミの出るところにペタッと貼るだけです。捨てる時は粘着部を内側に折ることで口を閉じることができます。50枚入り。
材質ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)150×210+80
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
形状アングル
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタMDRプラグ
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
綿素材の優しい肌ざわり。仕事の疲れを快適にサポートします。セルトピア加工(無樹脂防縮加工)で縮みやすい綿100%でありながら、エコロジーに縮みにくくしています。優れた吸汗性。色落ちしにくい。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックパンツ
材質ドットボタン:プラスチックファスナー:アルミスライダー:金属前カン:金属
シリーズベストコットンシリーズ
混率(%)綿100
加工セルトピア加工
生地ツイル
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
現場服
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく
右前ループ、Dカン付き
右サイドコインポケット
左脇サイドファスナーポケット
左右カーゴポケット
オリジナルネーム
種別パンツ/スラックス
混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2
材質金属(ドットボタン)
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
大切な鍵類の紛失防止に役立つDカン付き。
Dカンを使用しないときは収納できます。
着脱するのがラクなフロントファスナー仕様。
ウエスト両脇は脇ゴム仕様になっています。
サイドには小物を収納できるポケット付き。
動きやすくて見映えも良いラップ式デザイン。
ウエスト部分に共地のベルトループが付いています。
色ブラック
仕様両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前覆い布付き、総裏仕様、右脇Dカン付き
混率(%)ポリエステル100
生地トロピカル
色番16
性別女性用
自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。
49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。
オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。
品名専用交換コンフォートパッド(2枚1セット)
アズワン品番0-8217-21
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
日野 17レンジャー メッキ ヘッドライトカバー ロングバンパー専用 交換タイプ 左右セット。
純正品と交換してご使用下さい。
ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。
付属品は御座いません。取り付けは純正のビスまたはトリムクリップをご使用ください。
適合車種日野 レンジャー 17レンジャー (H29.5-)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
前扉式
中容器の出し入れが簡単
直線を基調にしたスリムな形状
空カンシール付
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:スチール(粉体塗装)、投入口:ステンレス(BA仕上)、中容器:再生ポリプロピレン、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%)
付属品ポリ袋止め付
質量(kg)21
タイプ空カン
間口W×奥行D×高さH(mm)540×400×892
シール寸法(mm)210×130
容器容量(L)60
色(本体)ホワイト
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ