5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 動画あり
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど 全長(mm)192 質量(g)130 刃長(mm)42 仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 使用目的手入れ、束ね切り 切断対象庭、草花 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC-140 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに 全長(mm)190 刃長(mm)42 仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)160 使用目的お手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

GC-SE-30 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に 全長(mm)160 刃長(mm)30 仕様専用キャップ付き、替刃式 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)82 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番65-0324-96 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。 材質高炭素刃物鋼 質量(g)130 刃長(mm)42 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木直径/9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷