2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。水タンクに直接アロマオイルを入れられる。
付属品お手入れブラシ、ACアダプター 消費電力(W)12 コード長さ(m)ACアダプター:約1.2 本体質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W133×D138×H202 使用電源(専用ACアダプター)入力:100~240V 50/60Hz 1.0A 連続加湿時間(時間)約4.5 加湿量(mL/h)最大約110 水タンク容量(mL)約400
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタをしたまま給水できる。USB電源。連続・間欠運転。LEDライトアップ機能。本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144 定格電圧DC5.0V/電流300mA 本体質量(g)約226 定格消費電力(W)1.5 タンク容量(mL)約400 連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8 取扱説明書(1.34MB)
1個
1,979 税込2,177
翌々日出荷