パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
表面処理クローム
寸法t(mm)2
ねじの種類化粧ビス
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類化粧ビス
表面処理クローム
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8
適合板厚(mm)3~10
ねじ径(Φmm)4
サイズΦ20-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
穴の形状すりわり
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応
寸法d1(mm)13
寸法h(mm)2.6
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)
取り外しは回すだけ
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など
材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。
材質PVC
ネジ式のためしっかり固定
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
案内板・鉄塔・橋梁
コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護
材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
関連キーワード