20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フロアサイン(加熱溶融式ライン) アトムハウスペイント 動画あり
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに 主な用途表示・安全用
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布トラテープ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス布トラテープ
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。 取付方式テープ テープ長さ(m)25
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-9079 質量(g)190 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です! 樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。 表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂) 質量(kg)約8.3(満水時:約39) 本体/イエロー、ウェイト/ブルー 材質(本体)高密度ポリエチレン 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)