材質ステンレス
寸法(mm)155
アズワン品番8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード02-4115-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
材質ステンレス
タイプ反型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
松本製器の丸型滅菌容器。ステンレス製 底・側面開閉式
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506
医薬品医療機器等法一般医療機器
最高のコストパフォーマンスの高いピンセットです。
材質ステンレス
形状無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143
トラスコ品番370-8250
材質ステンレス
質量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)210
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ゾンテ先端部に溝があり、糸を結ぶことが可能です。穴ありゾンテと同様に使用できます。
材質ステンレス
全長(mm)200
先端径(mm)Φ2
アズワン品番7-7305-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000116
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
タイプ折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法一般医療機器
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
仕様ストッパー付
材質スチール
形状自在車S
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
医療器具に発生したサビの除去に浸漬するだけでステンレススチールに発生したサビを短時間で除去する医療器具用メンテナンス剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観無色~微黄色・透明液体
希釈原液または希釈
使用方法推奨使用濃度:50%(200mLの水に対し200mL)、サビの状況により10%~原液の間で調製
材質ボトル:PE /キャップ:PP
アズワン品番63-4060-78
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。
【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】
MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。
【TU型ウレタンベアリング(標準品)】
TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。
【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】
TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)7
使用温度範囲(℃)0~60
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、
棒径(Φmm)1.6
適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
形スプール
硬度50B
電流範囲(A)212-215
溶接方法ガス、コテ
材質規格Sn.Ag
1巻(450g)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。
棒径(Φmm)1.6
適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
形筒
硬度50B
電流範囲(A)212-215
溶接方法ガス、コテ
材質規格Sn.Ag
1本(30g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1163
1セット
¥76,980
税込¥84,678
90日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1022
1セット
¥63,980
税込¥70,378
90日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周凸Rタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組
材質ステンレス
全長(mm)133~239
質量(g)1022
アズワン品番64-2236-30
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製蓋付トレーにPTFE無電コートをした製品です。医療器具を始めとする研究機関・医療機関などで使用されているトレーです。
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
取付穴径d(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
取付穴径d(mm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ