18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス 標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時) 一次側圧力(MPa)14.7 タイプ逆火防止 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 調整圧力(MPa)0.1~0.99
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944 流体酸素・窒素・アルゴン・空気 使用圧力(MPa)1次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 標準流量(L/min)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)2(25L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2 関連資料(0.34MB)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)180(3000L/min) 入口圧力(MPa)上限:4
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)120 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.1~0.8 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)120(2000L/min) 入口圧力(MPa)上限:3.3
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右) 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)180 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.1~1.5 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:4以下
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.73 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右) 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)30 二次側圧力計(MPa)2.5 調整圧力(MPa)0.2~0.99 関連資料(0.37MB) 圧力(MPa)1次:2.6以下
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.83 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)70 二次側圧力計(MPa)1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3以下
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)約1.2 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)60 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 Cv値0.08 関連資料(0.29MB) 圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)