6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度70 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械) 材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)