すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)200
スピンドル径Φ16mm
モーターAC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)520.2×260×191.2
付属品三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
質量(kg)13
ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。
電源単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)295/280
電流(A)5.5/4.8
コード長さ(m)約2.3
セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)
質量(kg)約15
本体寸法(mm)180×500×230
定格時間(分)30
主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700
加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140
質量(kg)約2.2
定格使用時間(分)30
仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様内爪・外爪両用爪付
セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質スチール
タイプ3ツ爪タイプ
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
コレットチャック寸法(mm)6
電源(V)AC38~40(モーター)
電源(AC V)100(専用トランス)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500
高さ(mm)(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)30
仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760
把握径(Φmm)1~13
質量(kg)50
モーター出力(W)350
送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。
電源単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)368/333
電流(A)5.5/4.8
コード長さ(m)約2.3
セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン
主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660
定格時間連続
加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)ベッド:210
ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)19
速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)350
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)210
振り(mm)縦送り上:125
移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
関連キーワード