360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色白
風量調整4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)
充電電圧(V)DC5/2~4A
充電時間(時間)約4~6
風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)
稼働時間(時間)3~16
付属品USBケーブル、リモコン
羽根枚数7枚
1台
¥7,590
税込¥8,349
当日出荷
静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階
羽根枚数7枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30
質量(g)約72
電圧(V)USB 5.0
消費電力(W)2.5
材質ABS/ポリカーボネート
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)500
充電時間(時間)約1.5(USB充電)
連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚
羽根径(Φmm)190
1台
¥5,980
税込¥6,578
6日以内出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)265
消費電力(W)最大8
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)12
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間1年
オートパワーオフ10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約5
切タイマー1/3/5時間
上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
羽根枚数7
電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)3
ハネ径(mm)約50
使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風有
関連キーワード