3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 動画あり
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ねずみ鋳鉄 全長(mm)155 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。 質量(kg)2.5 材質(本体)鋳物 クランプ幅(mm)50 主な用途ホビー・工作・彫金作業 アンビル面(mm)35×50 口幅(mm)50 口の開き(mm)55 口深(mm)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)55 口幅(mm)78 口深(mm)30 トラスコ品番853-4830 質量(kg)1
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷