木目調デザインが魅力のUSB給電式卓上加湿器で、乾燥対策とインテリア性を両立したモデルです。ナイトライト機能搭載、オレンジ・ブルー・オレンジゆらぎの3パターンで切替可能。癒しの灯りでリラックス空間を演出。連続モードとインターバルモードを搭載。シーンに応じて加湿量を調整できます。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、香りと潤いを同時に楽しめます。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。出力5V/2A以上推奨。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書
材質ABS(本体下部)、PP(タンク)
質量(g)約217
消費電力(W)約5.5
電源DC5V/1.1A(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×119×123
タンク容量(mL)140
保証期間6か月
LEDランプナイトライト:あり(オレンジ/ブルー/オレンジゆらぎ)
連続加湿時間(時間)約9~15(ナイトライトOFF)
オートパワーオフタンク内の水が無くなると電源オフ
動作モード連続/インターバル
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿量(mL/h)約7~12(連続モード)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード