LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900
幅(mm)210
全長(mm)210
色白
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899
適合機種LEX-3130、LEX-3132
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)20
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901
適合機種LEX-3100、LEX-3102
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供。省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーター。ホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用。設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール
質量(kg)8.2
色ブラック
耐荷重(kg)8
保証期間2年
高さ調整範囲(mm)45~405
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
家じゅうの小物の整理にぴったり、スタッキングできるミニサイズのコンテナボックスです。ダンボール製だから処分も簡単。散らかりがちな文具や小物の片付けに活躍します。お好きな形に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途小物整理、パーツボックス、卓上整理、デスク収納
材質ダンボール
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色ダーク木目
材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
付属の脚パーツをパネルに取り付けるだけの簡単卓上パーテーションです。工具もネジも必要なく組み立てられます。発泡プラスチック製なので軽くて設置も楽々、汚れたら水拭きできます。 使わないときは脚をはずして平にできるので、複数あっても重ねて収納できます。デスク周り、食堂やレストラン、ご自宅など、簡易仕切りとして活躍します。白色で透けないので、リモートワークやオンライン授業での目隠しにも!軽いのでお子様も運びやすいです。
用途デスクやテーブルの卓上仕切りに。透けないので自習用や目隠しにも使えます
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×180×600
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
高さ(mm)100
奥行(mm)250
表面処理(本体)粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。
付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
棚板耐荷重(kg)20
耐荷重(g)棚板耐荷重:20kg
RoHS指令(10物質対応)対応
【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質ABS、筐体:メタル
寸法(mm)41×41×90
質量(g)100
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
小物スタンド付きの便利な卓上収納です。文房具や工具、手芸部品などを収納するのに便利です。デスクにひとつおくだけで、卓上がスッキリとまとまります。本体中央の引き出しは、はがきが入るサイズです。大き目の引き出しはCDサイズの物まで収納できます。小物立て用スタンドは取り外しても使えます。落ち着いたホワイトカラーでオフィスにもピッタリです。
用途文房具などの卓上収納に。
トラスコ品番397-4305
材質ポリスチレン
色ホワイト
外形寸法(mm)奥行:130、間口:309、高さ:195
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)1020
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440
機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド
最大消費電力(W)24
色温度(K)3000 ~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)18.8
光束(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ノートパソコン専用のアームです。
デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。
このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、
ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10
保証期間1年間
天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。
モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。
スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。
反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。
モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。
用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。
固定グリップはシリコン素材を採用。
滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。
仕様推奨対応USBバスパワー:5V/1A
付属品カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書
厚さ(mm)対応モニター:8~30
質量(g)244
消費電力(W)LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5
有効画素数約210万
インターフェースUSB2.0
色温度(K)暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)
解像度ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)
フォーカス固定
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90
照度(Lux)約400~500(照射面から45cmの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
よく使うPC・AV機器周辺のディスク・小物の収納や、学習本・ハンドブック・手帳などの出し入れ頻度の高い机上の収納に便利なサイズです。
直線的でシンプルなデザインはインテリア性を損なわずリビングでもスマートに収納できます。
ミニサイズなので奥行のないデスクや本棚の小ペースや、引出しなどのインナーにも活用できます。
付属品カラーパネル2枚付
材質本体:PP/カラーパネル:PS
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×194×146
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック。社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり。上段の棚板は3段階で位置が変えられます。コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます。折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手は左右どちらにも付いています。
仕様可動棚板(上段):50mmピッチ・3段階
材質本体・棚板:スチール・粉体塗装、キャスター:Φ30mmナイロン双輪4個(2個ストッパー付)
幅(mm)420
質量(kg)3.5
キャスターあり
最大積載量(kg)10/段(棚板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×550
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10
付属品本体、マニュアル
質量(kg)5.79
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
よく使うPC・AV機器周辺のディスク・小物の収納や、学習本・ハンドブック・手帳などの出し入れ頻度の高い机上の収納に便利なサイズです。
直線的でシンプルなデザインはインテリア性を損なわずリビングでもスマートに収納できます。
ミニサイズなので奥行のないデスクや本棚の小ペースや、引出しなどのインナーにも活用できます。
付属品カラーパネル1枚付
材質本体:PP/カラーパネル:PS
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×147×146
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード