135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100 形状長形 材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形 耐熱温度(℃)135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90 形状丸形
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135 形状長形
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に 耐熱温度(℃)100 形状長形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)150 形状長形
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
仕様ねじ込み式、日の丸タイプ 材質ポリアミド(PA66) 形状丸形 耐熱温度(℃)135
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90 形状長形 寸法D(mm)標準M10×1.5 耐圧(MPa)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 寸法C(mm)8 耐熱温度(℃)100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120 形状長形 仕様ねじ止め式 材質ポリアミド(PA66)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
形状パイプ式
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA) 仕様二本線・HL 形状丸形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形 シリーズKL
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL2型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL2型はKL2型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL2型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形 シリーズKDL2 ねじ寸法D:M8×1.25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

◎H-Lの指示線タイプです。◎オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定。◎ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます。◎この反射板は同時に文字板にもなっていますので、白地に朱色の文字がくつきりと浮き出て見えるエレガントなデザインは、取り付けられたマシンを引き立たせることでしょう。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.2MPa・協和のオイルゲージは各型式で、それぞれ優れた特徴を持っていますが、丸型オイルゲージには次の共通の特徴があります。・従来、機械のオイルタンク内部に油が無くなっても、(A-1)図でわかるように、一部に油が残り、オイルタンク内に油が入っているような錯覚を起こしやすい状態にあります。・この丸型の一つの欠点である、オイルゲージの底部に油が残る現象は、どうしても逃れられない事実です。・そのため、油が切れて事故を起こす原因にもなりました。・このような欠点を無くすべく、設計したのが(A-2)図に示す油の誘導部Kです。・これにより、残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します。
形状丸形 公差A:±0.2、B:±0.2 シリーズKDM 寸法A(mm)30.5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)32.5 寸法E(mm)12.6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)20.5
1個
599 税込659
当日出荷

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
形状L型
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。
形状丸形 シリーズKIM-AR 寸法F(mm)1.5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。
形状丸形 シリーズKIM-ARS 寸法F(mm)2
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。
形状丸形 シリーズKMH 寸法A(mm)23 寸法F(mm)19 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 ねじ寸法G:G3/8 寸法B(mm)Φ25.5 寸法C(mm)Φ11.0 OリングP-15
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。
形状丸形 シリーズKMH 寸法A(mm)32 寸法F(mm)22.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)13 ねじ寸法G:G3/4 寸法B(mm)Φ36.0 寸法C(mm)Φ17.0 OリングP-20
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)135 形状丸形 仕様ねじ込み式 トラスコ品番408-2745 材質ポリアミド(PA66) 幅(mm)25.5 厚さ(mm)10 質量(g)6 二面幅(mm)23 取付穴径(mm)G3/8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
形状パイプ式
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・K2L型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形 シリーズKL2
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形 シリーズKDL 寸法A(mm)70 ねじ寸法D:M8×1.25 寸法B(mm)95 寸法C(mm)53
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
形状パイプ式
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。
形状L型 公差A:±0.50 シリーズKLL
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形 シリーズKDL 寸法A(mm)50 ねじ寸法D:M8×1.25 寸法B(mm)75 寸法C(mm)33
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷