27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC100VからAC6Vに落とす、単出力タイプの電源用ダウントランス。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,598 税込5,058
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
6,898 税込7,588
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。 仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
1台
5,998 税込6,598
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001 絶縁種別H種 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)